Tilbehør til vedlikeholdssett

filtre

ENERPAC -

Sylindertilbehør i A-serien

StilModellSylinderkapasitet med festeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DFor bruk med sylinderkapasitetSakPris (eks. mva)
AA607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 tonn.Stempelbase5 586NOK
BA650-3/4 "-14 PT7.88 "14.37 "-2.5 tonn.Slip Lock Extension13 570NOK
CA921 tonn.2 1/4"-14 FN---1 tonn.Duck Bill Spreder7 434NOK
DA82.5 tonn.1.69 "4.13 "2"2.25 "5 tonn.Lås på klemmetå1 847NOK
EA1855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 tonn.Glatt sal1 529NOK
FA1925 tonn.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 FN5 tonn.Krageklemmehode4 259NOK
GA2855 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 tonn.Justerbar forlengelse7 715NOK
HA3055 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 tonn.Spredertå2 346NOK
IA55 tonn.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 tonn.Dobbeltkjedeplate4 639NOK
JA165 tonn.0.44 "---5 tonn.Lås pin431NOK
ENERPAC -

A-serie saler

StilModellFor bruk med sylinderkapasitetSadel dimensjon ASadel dimensjon BSadel dimensjon CPris (eks. mva)
AA53G5 tonn.1"0.25 "0.68 "1 056NOK
AA102G10 tonn.1.38 "0.24 "0.88 "1 128NOK
AA152G15 tonn.1.5 "0.37 "0.88 "1 515NOK
AA252G30 tonn.1.97 "0.37 "1.4 "1 765NOK
DORIAN -

Låsestifter

StilModelltypenPris (eks. mva)
ANL-23NL-23142NOK
ANL-33NL-33142NOK
ANL-33LNL-33L142NOK
ANL-34NL-34142NOK
ANL-34LNL-34L142NOK
ANL-44NL-44164NOK
BNL-46NL-46164NOK
ANL-58NL-58171NOK
ANL-68NL-68189NOK
SQUARE D -

Monteringskanal 16 tommer Lengde Standard

ModellSakPris (eks. mva)
9080GH116AH2NQA81NOK
AME INTERNATIONAL -

Duck Bill, plast

ModellSakPris (eks. mva)
AE20011064CJ6MMK71NOK
Se detaljer
12

Tilbehør til vedlikeholdssett

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av hydraulisk ramtilbehør, inkludert justerbare forlengelser, kjededragplater, kragehoder, koblinger, låsepinner, DIN -monteringskanaler og mer, fra Enerpac og Rute D. De brukes til å installere hydrauliske værer og utføre vedlikeholdsoppgaver. Hydrauliske stempler brukes for å koble værer til arbeidsstykket. Disse låsbare forlengelsesrørene har tråder i begge ender for å sikkert koble 2 deler. De er laget av stål for å tåle belastninger på opptil 25 tonn. Velg mellom et bredt utvalg av hydraulisk ramtilbehør, tilgjengelig i lengder på 3, 5, 10, 18, 23 og 30 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?