SQUARE D Magnetstartere med elektronisk overbelastning

Square D magnetiske startere med elektronisk overbelastning er egnet for bruk med trebearbeidingsmaskiner som shapers og skapsager. De gir overbelastnings- og underspenningsbeskyttelse, og har en automatisk avskjæringsfunksjon i tilfelle strømbrudd.

filtre

SQUARE D -

NEMA stil magnetisk motorstarter, ikke reverserende

StilModellHP @ 3 fase - 230VForsterker ACHjelpekontaktskjemaHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VHP @ 3 fase - 575VHzPris (eks. mva)
A8536SAG12V08H301.591Nei1.5222607 713NOK
B8536SAO12V02H30S1.591Nei1.522250/607 204NOK
A8536SAG12V02H30S1.591Nei1.522250/607 713NOK
A8536SAG12V06H301.591Nei1.522250/607 713NOK
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/608 881NOK
D8536SBG2V08H303181Nei3555609 695NOK
C8536SBO2V02H30S3181Nei355550/608 881NOK
C8536SBO2V06H303181Nei355550/608 881NOK
D8536SBG2V06H303181Nei355550/609 695NOK
D8536SBG2V02H30S3181Nei355550/609 695NOK
D8536SBG2V03H303181Nei355550/609 695NOK
C8536SBO2V08H303181Nei3555608 881NOK
D8536SCG3V03H307.5271Nei7.510101050/609 658NOK
E8536SCO3V02H30S7.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
D8536SCG3V06H307.5271Nei7.510101050/609 658NOK
C8536SCO3V08H307.5271Nei7.51010106010 286NOK
C8536SCO3V06H307.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
C8536SCO3V03H307.5271Nei7.510101050/6010 286NOK
D8536SCG3V08H307.5271Nei7.5101010609 658NOK
D8536SCG3V02H30S7.5271Nei7.510101050/609 658NOK
D8536SDG1V06H3015451Nei1525252550/6018 308NOK
D8536SDG1V03H3015451Nei1525252550/6018 308NOK
C8536SDO1V08H3015451Nei152525256017 720NOK
C8536SDO1V06H3015451Nei1525252550/6017 720NOK
C8536SDO1V02H30S15451Nei1525252550/6017 720NOK
SQUARE D -

NEMA Style magnetisk motorstarter, reversering

StilModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseInnstilling for overbelastningsreléforsterkerBreddeHøydePris (eks. mva)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003 til 9A7.13 "6.91 "12 896NOK
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506 til 18A5.3 "7"15 045NOK
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 til 27A5.3 "7"17 595NOK
B8736SDO2V02H30S25459"25215 til 45A6"8.5 "38 035NOK
B8736SEO2V02H30S50907"50330 til 90A12.72 "7.97 "50 144NOK
D8736SFO3V02H30S1001357"100445 til 135A14.25 "11.69 "126 159NOK
SQUARE D -

Nema magnetisk motorstarter, 120VAC spole, 9 til 27 overbelastningsreléforsterker

ModellSakPris (eks. mva)
8736SCG8V02H30SCH6MVY18 620 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?