MAG-MATE Separatorer for magnetiske ark

Elektromagnetiske arkseparatorer designet for å skille stålplater fra hverandre og unngå behovet for manuell separering av klebrige og oljete ark. Fjern også de skadelige dobbelblankeringsproblemene. Bestå av en fleksibel monteringsdesign som passer til de ønskede bruksbehovene

filtre

StilModellMetallmålerTotal høydeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
ATKF097 til 12 ga.9.25 "3"8 5 / 16 "7 204NOK
ATKF127 til 12 ga.12.25 "3"8 5 / 16 "8 645NOK
ATKF157 til 12 ga.15.25 "3"8 5 / 16 "10 736NOK
ATKF187 til 12 ga.18 5 / 16 "3"8 5 / 16 "12 092NOK
AMGF0912 til 22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "4 916NOK
AMGF1212 til 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 416NOK
AMGF1512 til 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 515NOK
AMGF1812 til 22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "8 363NOK
ATNF0620 til 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "3 899NOK
ATNF0920 til 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "5 001NOK
ATNF1220 til 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "5 792NOK
ATNF1520 til 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "6 300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?