MASTER MAGNETICS Magnetiske pickups

filtre

MASTER MAGNETICS -

Magnetiske skyve-type feiemaskiner med hurtig belastningsfrigjøring

StilModellBreddeKlasseHåndtakets høydeHandle LengdeHøydeLengdeHentekapasitetFeiende bredde
AMFSM14RX19.75 "848 "48 "42.5 "7.5 "3 lbs.14 "
RFQ
B0754322.5 "544 "44 "26 "7"4 lbs.18 "
RFQ
CMFSM24RX30.25 "848 "48 "42.5 "7.5 "6 lbs.24 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske feiemaskiner av push-type

StilModellHøydeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMFSM2442.5 "7.5 lbs.24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Pal-serien magnetiske pickup-verktøy

StilModellLengde
A0759724 "
RFQ
B0754724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske pickup-verktøy

StilModellBreddeFARGEDiameterUtvidet lengdeFinishLengdeMaterialeFormPris (eks. mva)
A07264-Sølv0.313 "-Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
B07567-Sølv, Svart0.7 "30.5 "Nikkel/sink16.5 "Gummistang-
RFQ
C07688-Rød, svart, sølv0.59 "-sink22.5 "Plast/metall/vinylCustom-
RFQ
D07227-Sølv, Svart0.45 "25 "Chrome15 "Gummi / stålstang-
RFQ
E07256-Sølv, Svart3.25 "14.5 "Chrome9.75 "Stål/vinylstang-
RFQ
F07565-Sølv0.312 "26.5 "Chrome6.5 "Metalstang-
RFQ
G07569-Sølv, Svart0.511 "36 "Nikkel/sink20 "Gummistang-
RFQ
H07228-Sølv0.3 "25.5 "Chrome5.75 "Metalstang-
RFQ
I07229-Sølv0.306 "-Chrome19 "Plast/metall/vinylstang-
RFQ
J07568-Sølv0.563 "24 "Chrome5.5 "Metalstang-
RFQ
K07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
L072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Keramisk magnet, stål-521NOK
MASTER MAGNETICS -

Neodym magnetiske klips

StilModellFARGE
A07506Blå, sølv, svart
RFQ
B07520Rød, svart, sølv
RFQ
C07523Hvit, svart, sølv
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Heng type feiemaskiner med utløser

StilModellHøydeLengdeMaterialeHentekapasitetFeiende breddeBredde
AMRS181.75 "5"Aluminum8 lbs.18 "18 "
RFQ
AMRS361.75 "5"Aluminum16 lbs.36 "36 "
RFQ
BMRS781.75 "5"Aluminum36 lbs.78 "84 "
RFQ
BMRS961.75 "5"Aluminum44 lbs.96 "96 "
RFQ
AMRS241.75 "5"Aluminum11 lbs.24 "24 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Aluminum22 lbs.48 "48 "
RFQ
BMRS841.75 "5"Aluminum39 lbs.84 "96 "
RFQ
BMRS721.75 "5"Aluminum33 lbs.72 "72 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål7.1 lbs.36 "36 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål9.4 lbs.48 "48 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Henter magneter

StilModellFARGEHøydeLengdeMaterialeFormBredde
A07204-13 / 16 "1 3 / 4 "--5 / 8 "
RFQ
BRM-150FBX/LSvart1.062 "5"Stålrektangel2"
RFQ
C07209Rød2"5"Sveiset stålrektangel2"
RFQ
D07542Rød2"5"Sveiset stålrektangel2"
RFQ
E07206Rød0.562 "2"Sveiset stålSquare2"
RFQ
F07541Rød1"2"Sveiset stålSquare2"
RFQ
G07503Rød, svart, sølv1"2"Stål/Gummi/PlastSquare2"
RFQ
H07504Rød, svart, sølv0.75 "2.375 "Stål/Gummi/PlastSquare2.38 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske hentebatonger

StilModellDiameterFinishLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ARHS030.5 "Rustfritt stål39 "Stål / plast--
RFQ
BRHS021"-16 "Stål, gummi1"1 419NOK
CRHS011"Chrome16 "Sveiset stål, plast--
RFQ
DRHS041"Rustfritt stål42 "Stål / plast3"-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetisatorer/Avmagnetisatorer

StilModellFARGELengdeMaterialeBredde
A07224Svart1"Gummi1"
RFQ
B07524Blå, Hvit2"Plast2"
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Versasweep Series 4-i-1 magnetisk gulvfeiemaskin med hurtigutløser

StilModellFeiende breddeBredde
AVSM-4848 "58 "
RFQ
BVSM-6060 "70 "
RFQ
CVSM-7272 "82 "
RFQ
DVSM-8484 "94 "
RFQ
DVSM-9696 "106 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske mini feiemaskiner

StilModellLengdeMaterialeHentekapasitetFeiende breddeBreddePris (eks. mva)
A072653"Aluminium, gummi, stål2.35 lbs.27 "30 "-
RFQ
B072633"Aluminium, gummi, stål1.6 lbs.15 "17 "-
RFQ
C0729314.5 "-----
RFQ
D0729431.25 "Keramisk magnet, stål, aluminium, gummi--15.5 "1 368NOK
MASTER MAGNETICS -

Klippmagneter i metall

StilModellFinishLengdeFormTykkelseBredde
A08019Chrome2"Square1.1 "1.75 "
RFQ
B08018Chrome1.375 "Square0.8 "1.12 "
RFQ
C07219Nikkel/sink1.875 "Binder Clip0.75 "1"
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetisk gulvfeiemaskin med utløser, 36 tommers feiebredde

ModellSakPris (eks. mva)
07643CJ6NBK-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Remagnetizer, 5 tommers lengde, 2.5 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
DM-RMCJ6NDN-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetisk pick-up verktøyfeste

ModellSakPris (eks. mva)
07508CJ6MZE-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetisk mini gulvfeiemaskin, 14.5 tommers feiebredde, pakke med 12

ModellSakPris (eks. mva)
07363X12DSPCJ6NBE-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Belteklipsmagnet

ModellSakPris (eks. mva)
07221CJ6MYM-
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetisk multiløft med utløser, 30 tommers lengde, 5.0 tommers diameter, 20 lbs. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
ML5D-30CJ6MZY-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?