BISHOP-WISECARVER Lineære veivogner og lysbilder

filtre

BISHOP-WISECARVER -

Lineære styrevognsammenstillinger

StilModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialStørrelsePris (eks. mva)
AUT2WPAXS331 lbf.1191 lbf.2"3 957NOK
BUT2WPAXS-4A398 lbf.1191 lbf.2"4 896NOK
AUT2WPAXS-5A467 lbf.1416 lbf.2"5 487NOK
AUT3WPAXS1146 lbf.2653 lbf.3"4 705NOK
BUT3WPAXS-4A1376 lbf.2653 lbf.3"5 432NOK
AUT3WPAXS-5A1605 lbf.3156 lbf.3"6 519NOK
BISHOP-WISECARVER -

SW-serien, MadeWell Crown Roller

StilModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialMaks. HastighetRullematerialeValsetypeStørrelsePris (eks. mva)
AUT0WPAPR-12 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålKronrulle02 058NOK
AUT1WPAPR-25 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålKronrulle1"1 973NOK
AUT2WPAPR-37 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålKronrulle2"1 988NOK
BUT1WPAR-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"2 385NOK
CUT1WPAR-4A-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"4 043NOK
DUT1WPAR-5A-652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"4 185NOK
BUT2WPAR-1191 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"2 785NOK
CUT2WPAR-4A-1191 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"4 322NOK
DUT2WPAR-5A-1416 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"5 225NOK
EUT0WPAP20 lbf.12 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålVee02 251NOK
EUT1WPAP35 lbf.25 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålVee1"1 973NOK
EUT2WPAP70 lbf.37 lbf.1.5m/sek.Polymer overstøpt rustfritt stålVee2"2 090NOK
FUT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"2 281NOK
GUT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"3 881NOK
FUT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"3 993NOK
BISHOP-WISECARVER -

Vognmontering

StilModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialValsetypePris (eks. mva)
AFCP129327 lbf.27 lbf.70 graders avgift9 066NOK
AFCP1212727 lbf.27 lbf.71 graders avgift9 343NOK
AFCP25351180 lbf.180 lbf.74 graders avgift9 564NOK
AFCP25159180 lbf.180 lbf.73 graders avgift9 123NOK
AFCP25255180 lbf.180 lbf.72 graders avgift9 179NOK
AFCP44612360 lbf.360 lbf.76 graders avgift12 756NOK
AFCP44468360 lbf.360 lbf.75 graders avgift10 556NOK
AFCP761033854 lbf.854 lbf.78 graders avgift15 347NOK
AFCP76799854 lbf.854 lbf.77 graders avgift15 213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?