Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP Vognenhet 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VPN 2NDG7

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP vognenhet 27.7 x 38 x 144.2 mm

På lager
Vare: AC2VPN Modell: UT2WPAPKryssreferanse: 2NDG7
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
1 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær veivognmontering
Vognhøyde27.7mm
Hullstørrelse på vognM8 x 1.25 mm
Vognlengde144.2mm
VognmaterialeAluminium
VogntypeVee
Vognbredde38mm
Maks. Last aksialt70 lbf.
Maks. Last inn radial37 lbf.
Maks. Hastighet1.5m/sek.
RullematerialePolymer overstøpt rustfritt stål
ValsetypeVee
Størrelse2"
Glidehøyde (mm)35.0
Hullstørrelse (mm)14.3x3
Temp. Område-55 til 100 C
typenSW-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482101080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)
    • Glidebredde (mm) (40)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialMaks. HastighetRullematerialeValsetypeStørrelsePris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"2 325 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"3 657 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vognenhet 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"4 079 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"2 242 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 801 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 934 NOK
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vognmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"2 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAP vognenhet 27.7 x 38 x 144.2 mm
1 965 NOK / enhet