Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS vognenhet SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS vognenhet SW Series 331 ft-lb

På lager
Vare: AH6TXQ Modell: UT2WPAXSKryssreferanse: 36FX67
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
4 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær veivognmontering
Vognhøyde27.7mm
Hullstørrelse på vognM8 x 1.25
Vognlengde144.2mm
VognmaterialeAluminium
VogntypeVee
Vognbredde38mm
Maks. Last aksialt331 lbf.
Maks. Last inn radial1191 lbf.
Maks. Hastighet0.0055
Rullemateriale52100 Steel
ValsetypeVee
Størrelse2"
Glidehøyde (mm)35
Hullstørrelse (mm)14.3 x 3
Temp. Område-55 til 100
typenSW-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.86
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glidebredde (mm): 40
    • Vognfinish: Klar anodisert
    • Rullefinish: Bakken

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialStørrelsePris
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A vognenhet SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 lbf.1191 lbf.2"4 602 NOK
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A vognenhet SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 lbf.1416 lbf.2"5 158 NOK
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS vognenhet SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 lbf.2653 lbf.3"5 026 NOK
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A vognenhet SW Series 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 lbf.2653 lbf.3"5 106 NOK
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A vognenhet SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 lbf.3156 lbf.3"6 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS vognenhet SW Series 331 ft-lb
4 216 NOK / enhet