Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER FCP12127 Vognmontering 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQN 2NDL1

BISHOP-WISECARVER FCP12127 vognenhet 16.1 x 40 x 55 mm

På lager
Vare: AC2VQN Modell: FCP12127Kryssreferanse: 2NDL1
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
8 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær veivognmontering
Vognhøyde16.1mm
Hullstørrelse på vognM4 x 0.7 mm
Vognlengde55.0mm
VognmaterialeAluminium
VogntypeFast sentervogn
Vognbredde40mm
Maks. Last aksialt27 lbf.
Maks. Last inn radial27 lbf.
Maks. Hastighet1.5m/sek.
RullematerialeStål
Valsetype71 graders avgift
Glidehøyde (mm)17.7
Hullstørrelse (mm)6 x 3
Temp. Område-20 til 60 C
typenPRT-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483208080
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)
    • Rullefinish (bakken)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialValsetypePris
BISHOP-WISECARVER FCP1293 Vognmontering 16.1 x 40 x 55 Mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 lbf.27 lbf.70 graders avgift9 303 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP25255 Vognmontering 26.6 x 80 x 100 Mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 lbf.180 lbf.72 graders avgift8 763 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP25159 Vognmontering 26.6 x 80 x 95 Mm | AC2VQQ 2NDL3 FCP25159180 lbf.180 lbf.73 graders avgift8 707 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP25351 Vognmontering 26.6 x 80 x 105 Mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 lbf.180 lbf.74 graders avgift9 152 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP44468 Vognmontering 35.3 x 115 x 145 Mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 lbf.360 lbf.75 graders avgift10 102 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP44612 Vognmontering 35.3 x 115 x 150 Mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 lbf.360 lbf.76 graders avgift12 391 NOK
BISHOP-WISECARVER FCP76799 Vognmontering 52.7 x 185 x 190 Mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 lbf.854 lbf.77 graders avgift14 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP12127 vognenhet 16.1 x 40 x 55 mm
8 866 NOK / enhet