Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP vognmontering 17.7 x 18 x 79.9 Mm | AC2VPL 2NDG5

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP vognenhet 17.7 x 18 x 79.9 mm

På lager
Vare: AC2VPL Modell: UT0WPAPKryssreferanse: 2NDG5
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
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær veivognmontering
Vognhøyde17.7mm
Hullstørrelse på vognM4 x 0.7 mm
Vognlengde79.9mm
VognmaterialeAluminium
VogntypeVee
Vognbredde18mm
Maks. Last aksialt20 lbf.
Maks. Last inn radial12 lbf.
Maks. Hastighet1.5m/sek.
RullematerialePolymer overstøpt rustfritt stål
ValsetypeVee
Størrelse0
Glidehøyde (mm)22.0
Hullstørrelse (mm)8.3x3
Temp. Område-55 til 100 C
typenSW-serien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)
    • Glidebredde (mm) (20)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Last aksialtMaks. Last inn radialMaks. HastighetRullematerialeValsetypeStørrelsePris
BISHOP-WISECARVER UT1WPA vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"2 325 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"3 657 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Vognenhet 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelVee1"4 079 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Vognmontering 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"2 242 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 801 NOK
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Vognmontering 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle1"3 934 NOK
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Vognmontering 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5m/sek.52100 SteelKronrulle2"2 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT0WPAP vognenhet 17.7 x 18 x 79.9 mm
2 116 NOK / enhet