SQUARE D Belysning magnetiske kontaktorer

Square D belysningsmagnetiske kontaktorer er egnet for bruk på stadioner, parker, byggeplasser og industrianlegg for å bytte elektriske strømkretser. De gir høyere strømklassifisering sammenlignet med releer og er tilgjengelige i 2, 3, 4, 6, 8, 10 og 12 polet konfigurasjoner.

filtre

SQUARE D -

Belysning magnetiske kontaktorer

StilModellPris (eks. mva)
A8903SMG2V027 904NOK
B8903LXG40V0210 875NOK
C8903SVO11V0268 249NOK
A8903LG80V0416 079NOK
D8903LG30V02C11 012NOK
E8903SMG10V0211 112NOK
A8903LG40V048 739NOK
F9991LXG12 056NOK
G8903LG30V026 904NOK
H8903LG20V026 982NOK
A8903LXO20V0210 257NOK
I8903LG30V047 227NOK
J8903LG40V028 959NOK
A8903SMG3V029 188NOK
SQUARE D -

Belysningskontaktor

StilModellSakHøydeSpole voltKontaktortypeAntall polerBreddeDybdeVedleggstypePris (eks. mva)
A8903LG1200V02Lukket belysningskontaktor12.69 "110 / 120 VACElektrisk holdt127.81 "6.03 "NEMA 125 342NOK
B8903SMG11V02Lukket belysningskontaktor10 "110 / 120 VACMekanisk holdt36"5.28 "NEMA 111 630NOK
C8903SPG11V02Lukket belysningskontaktor14.12 "110 / 120 VACMekanisk holdt38.12 "9.73 "NEMA 121 811NOK
D8903LXG80V02Lukket belysningskontaktor12.69 "110 / 120 VACMekanisk holdt87.81 "6.03 "NEMA 118 083NOK
E8903SQG2V02Lukket belysningskontaktor25.15 "110 / 120 VACElektrisk holdt311.25 "8.99 "NEMA 128 494NOK
F8903SQG11V02Lukket belysningskontaktor25.15 "110 / 120 VACMekanisk holdt311.25 "8.99 "NEMA 130 790NOK
D8903LG80V02Lukket belysningskontaktor12.69 "110 / 120 VACElektrisk holdt87.81 "6.03 "NEMA 115 911NOK
G8903SPO2V04Belysningskontaktor5.33 "277 VACElektrisk holdt34.31 "4.94 "Åpen13 973NOK
H8903LO80V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt85.63 "3.12 "Åpen16 432NOK
H8903LO1000V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt105.63 "3.12 "Åpen17 972NOK
I8903LO30V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen6 260NOK
I8903LO30V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen6 260NOK
J8903LO40V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt42.88 "3.12 "Åpen9 065NOK
J8903LO40V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt42.88 "3.12 "Åpen9 065NOK
H8903LO60V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt64.25 "3.12 "Åpen12 055NOK
H8903LO60V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt64.25 "3.12 "Åpen12 055NOK
K8903SMO12V02Belysningskontaktor7.15 "110 / 120 VACMekanisk holdt44.54 "4.68 "Åpen11 256NOK
K8903SMO10V02Belysningskontaktor7.15 "110 / 120 VACMekanisk holdt23.79 "4.68 "Åpen9 702NOK
K8903SQO3V02Belysningskontaktor7.26 "120 VACElektrisk holdt49.75 "6.500 "Åpen25 811NOK
K8903SQO2V02Belysningskontaktor7.09 "120 VACElektrisk holdt35.45 "6.500 "Åpen22 548NOK
K8903SPO11V02Belysningskontaktor8.25 "110 / 120 VACMekanisk holdt34.61 "5.23 "Åpen20 235NOK
L8903LXO1200V02Belysningskontaktor8.81 "120 VACMekanisk holdt125.63 "3.25 "Åpen25 557NOK
K8903SVO1V02Belysningskontaktor9.14 "110 / 120 VACElektrisk holdt26"6.500 "Åpen44 789NOK
H8903LO1200V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt125.63 "3.12 "Åpen19 082NOK
G8903SMO1V04Belysningskontaktor4.34 "277 VACElektrisk holdt23.22 "4.22 "Åpen6 234NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?