Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8903LO60V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 6p | AF9FHJ 2CG67

SQUARE D 8903LO60V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 6p

På lager
Vare: AF9FHJ Modell: 8903LO60V02Kryssreferanse: 2CG67

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelysningskontaktor
Spole volt120 VAC
KontaktortypeElektrisk holdt
Dybde3.12 "
VedleggstypeÅpen
Forsterker med full belastning30
Full Load Amps-induktiv30
Forsterkere med full belastning30
Høyde5"
Hz50/60
Antall poler6
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.467
Skipets høyde (cm)11.4
Skipets lengde (cm)17.81
Skipets bredde (cm)15.19
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeSpole voltKontaktortypeAntall polerBreddeDybdeVedleggstypePris
SQUARE D 8903LG1200V02 Lyskontakt elektrisk holdt 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Lukket belysningskontaktor12.69 "110 / 120 VACElektrisk holdt127.81 "6.03 "NEMA 118 387 NOK
SQUARE D 8903LO1000V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt105.63 "3.12 "Åpen17 392 NOK
SQUARE D 8903LO1200V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt125.63 "3.12 "Åpen15 450 NOK
SQUARE D 8903LO20V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt22.88 "3.12 "Åpen4 852 NOK
SQUARE D 8903LO20V04 Lyskontaktor Elektrisk holdt 277v 30a Åpen 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt22.88 "3.12 "Åpen5 073 NOK
SQUARE D 8903LO30V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen5 532 NOK
SQUARE D 8903LO30V04 Lyskontakt elektrisk holdt 277v 30a Åpen 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen7 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8903LO60V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 6p
8 819 NOK / enhet