SQUARE D 8903SQG2V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 100a Nema1 3p | AF9FJF 2CH27

SQUARE D 8903SQG2V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 100a Nema1 3p

På lager
Vare: AF9FJF Modell: 8903SQG2V02Kryssref: 2CH27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket belysningskontaktor
Spole volt110 / 120 VAC
KontaktortypeElektrisk holdt
Dybde8.99 "
VedleggstypeNEMA 1
Forsterker med full belastning100
Full Load Amps-induktiv100
Forsterkere med full belastning100
Høyde25.15 "
Hz50/60
Antall poler3
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8536490065

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeSpole voltKontaktortypeAntall polerBreddeDybdeVedleggstypePris
SQUARE D 8903LG1200V02 Lyskontakt elektrisk holdt 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Lukket belysningskontaktor12.69 "110 / 120 VACElektrisk holdt127.81 "6.03 "NEMA 125 342 NOK
SQUARE D 8903LO1000V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt105.63 "3.12 "Åpen17 972 NOK
SQUARE D 8903LO1200V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt125.63 "3.12 "Åpen19 082 NOK
SQUARE D 8903LO20V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt22.88 "3.12 "Åpen5 935 NOK
SQUARE D 8903LO20V04 Lyskontaktor Elektrisk holdt 277v 30a Åpen 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt22.88 "3.12 "Åpen5 935 NOK
SQUARE D 8903LO30V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 30a Åpen 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Belysningskontaktor5"120 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen6 260 NOK
SQUARE D 8903LO30V04 Lyskontakt elektrisk holdt 277v 30a Åpen 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Belysningskontaktor5"277 VACElektrisk holdt32.88 "3.12 "Åpen6 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8903SQG2V02 Lyskontaktor Elektrisk holdt 120v 100a Nema1 3p
28 494 NOK / enhet