EXTECH Lysmåler

filtre

EXTECH -

Lysmåler

StilModellSakNøyaktighetAutomatisk avslåingMålingsrekkeviddeoppløsningBatteritypeKalibreringssertifikatLedningslengdePris (eks. mva)
ALT40-NISTLED lysmåler-------5 308NOK
BHD450-NISTLysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)6 251NOK
CEA30-NISTLysmåler+ /-3%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAANIST39 "6 340NOK
D401025Lysmåler+/- 5% +/- 2 sifre-0 til 5000 0 FC; 50,000 til XNUMX XNUMX Lux0.1 FC eller 1.0 Lux9V--2 392NOK
ESDL400Lysmåler+ /-4%Ja0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAValgfritt39 "(1m)5 484NOK
FLT505Lysmåler-------1 864NOK
GSDL470Lysmåler+ /-4%Ja med Deaktiver2mW / cm2, 20mW / kvm. cm.0.001mW / kvm. cm.AAValgfritt39 "(1m)14 710NOK
HLT250WLysmåler-------1 946NOK
GSDL470-NISTLLysmåler+ /-4%Ja med Deaktiver2mW / cm2, 20mW / kvm. cm.0.001mW / kvm. cm.AANIST39 "(1m)16 597NOK
BHD450Lysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9V-39 "(1m)4 929NOK
ILT300-NISTLysmåler-------5 280NOK
JUV505Lysmåler-------3 049NOK
KEA30Lysmåler+ /-3%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAA-39 "3 247NOK
LLT45-NISTLLysmåler-------8 235NOK
MEA33-NISTLysmåler-------6 278NOK
NLT300Lysmåler+ /-5%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux9VNei24 "3 324NOK
OSDL400-NISTLysmåler+ /-4%Ja0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux0.1Fc / 1LuxAANIST-sertifikat inkludert39 "(1m)7 020NOK
P401025-NISTLysmåler-------4 246NOK
QUV510Meter-------2 853NOK
EXTECH -

Kraftig lysmåler

StilModellPris (eks. mva)
A4070263 179NOK
B407026-NIST4 488NOK
EXTECH -

Easyview lysmåler med minne

ModellSakPris (eks. mva)
EA33AF4DLM4 583 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?