Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL470-NISTL lysmåler Uva og Uvc bakgrunnsbelyst LCD Nist | AG2AEU 30ZP40

EXTECH SDL470-NISTL lysmåler Uva Og Uvc Bakgrunnsbelyst Lcd Nist

På lager
Vare: AG2AEU Modell: SDL470-NISTLKryssreferanse: 30ZP40
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
16 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysmåler
Nøyaktighet+ /-4%
Automatisk avslåingJa med Deaktiver
BatteritypeAA
KalibreringssertifikatNIST
Ledningslengde39 "(1m)
DataholdJa
DataloggingManuell: 99 avlesninger automatisk: 20M avlesninger
ViseBakbelyst LCD-skjerm
InterfaceSD-kort og RS-232
Målingsrekkevidde2mW / cm2, 20mW / kvm. cm.
Minne2G SD-kort
Min./Maks. HukommelseJa
Peak HoldJa
oppløsning0.001mW / kvm. cm.
SensorUVA og UVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9027808090

Produktdetaljer:

    • Belysningstyper (UVA og UVC)

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetAutomatisk avslåingMålingsrekkeviddeoppløsningBatteritypeKalibreringssertifikatLedningslengdePris
EXTECH SDL400 lysmåler datalogger | AA4WMF 13G531 SDL400Lysmåler+ /-4%Ja0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAValgfritt39 "(1m)5 484 NOK
EXTECH SDL400-NIST Light Meter Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTLysmåler+ /-4%Ja0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux0.1Fc / 1LuxAANIST-sertifikat inkludert39 "(1m)7 020 NOK
EXTECH LT300 lysmåler 0 Til 20k Fc 0 Til 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Lysmåler+ /-5%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux9VNei24 "3 324 NOK
EXTECH 401025 Digital lysmåler 0-5000 fot stearinlys | AA9WTL 1H153 401025Lysmåler+/- 5% +/- 2 sifre-0 til 5000 0 FC; 50,000 til XNUMX XNUMX Lux0.1 FC eller 1.0 Lux9V--2 392 NOK
EXTECH HD450 lysmåler 0.01-40000 Fc datalogging | AB9QAX 2ENE5 HD450Lysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9V-39 "(1m)4 929 NOK
EXTECH HD450-NIST Light Meter Data Logging Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTLysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)6 251 NOK
EXTECH EA30-NIST lysmålerområde 0 Til 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTLysmåler+ /-3%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAANIST39 "6 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL470-NISTL lysmåler Uva Og Uvc Bakgrunnsbelyst Lcd Nist
16 597 NOK / enhet