Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL400-NIST Light Meter Nist Cert | AA6YHD 15E590

EXTECH SDL400-NIST lysmåler Nist-sert

På lager
Vare: AA6YHD Modell: SDL400-NISTKryssreferanse: 15E590
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
7 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysmåler
Nøyaktighet+ /-4%
Automatisk avslåingJa
BatteritypeAA
KalibreringssertifikatNIST-sertifikat inkludert
Ledningslengde39 "(1m)
DataholdJa
Datalogging20M avlesninger
Vise9,999 telle bakgrunnsbelyst LCD
InterfaceSD-kort og RS-232
Målingsrekkevidde0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux
Minne2G SD-kort
Min./Maks. HukommelseJa
oppløsning0.1Fc / 1Lux
SensorFotodiode og fargekorreksjonsfilter, spektrum designet for å møte CIE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode9027504050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Belysningstyper (alt synlig lys)

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetAutomatisk avslåingMålingsrekkeviddeoppløsningBatteritypeKalibreringssertifikatLedningslengdePris
EXTECH SDL400 lysmåler datalogger | AA4WMF 13G531 SDL400Lysmåler+ /-4%Ja0 til 10,000 FC, 0 til 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAValgfritt39 "(1m)5 484 NOK
EXTECH LT300 lysmåler 0 Til 20k Fc 0 Til 200k Lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Lysmåler+ /-5%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux9VNei24 "3 324 NOK
EXTECH 401025 Digital lysmåler 0-5000 fot stearinlys | AA9WTL 1H153 401025Lysmåler+/- 5% +/- 2 sifre-0 til 5000 0 FC; 50,000 til XNUMX XNUMX Lux0.1 FC eller 1.0 Lux9V--2 392 NOK
EXTECH HD450 lysmåler 0.01-40000 Fc datalogging | AB9QAX 2ENE5 HD450Lysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9V-39 "(1m)4 929 NOK
EXTECH HD450-NIST Light Meter Data Logging Nist | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTLysmåler+ /-5%Ja0.01 til 40,000 0.1 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.1 Lux9VNIST39 "(1m)6 251 NOK
EXTECH EA30-NIST lysmålerområde 0 Til 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTLysmåler+ /-3%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAANIST39 "6 340 NOK
EXTECH EA30 Meter Light | AD2CRG 3MY54 EA30Lysmåler+ /-3%Ja0 til 40,000 0 FC; 400,000 til XNUMX XNUMX Lux0.01 FC eller 0.01 Lux6 AAA-39 "3 247 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL400-NIST lysmåler Nist-sert
7 020 NOK / enhet