Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407026 Kraftig lysmåler, automatisk avstenging | AB2HVJ 1M946

EXTECH 407026 Kraftig lysmåler, automatisk avstenging

På lager
Vare: AB2HVJ Modell: 407026Kryssreferanse: 1M946
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
3 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLysmåler
Nøyaktighet+/- 4% + 2 sifre FS
Batteritype9V
DataholdJa
Vise1.4 "LCD
Målingsrekkevidde0 til 200, 0 til 2000, 0 til 5000 FC; 0 til 2000, 0 til 20,000 0, 50,000 til XNUMX XNUMX Lux
Min./Maks. HukommelseJa
oppløsning0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux
SensorSelen fotovoltaisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9027808090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Digital lysintensitetsmåler egnet for måling av lysnivåer i nødutganger, sikkerhetsområder, arbeidsplasser, kontorbygg og parkeringsplasser
    • Har lysinnstillinger for lysrør, wolfram, dagslys, kvikksølv og natrium og en stor digital skjerm med en bevegelig sensor for nøyaktige målinger
    • Dataholdfunksjon for registrering av verdiene og et innebygd RS-232-grensesnitt for visning av målingene på en datamaskin
    • Automatisk avstengningsanlegg for forlengelse av batteriets levetid og et beskyttende deksel for sikker lagring

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 407026-NIST Heavy Duty Light Meter Nist-sertifisert | AE7NYJ 5ZT02 407026-NIST4 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407026 Kraftig lysmåler, automatisk avstenging
3 179 NOK / enhet