LAMP Løftehengsler

filtre

StilModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladVenstre / høyre håndPris (eks. mva)
AHG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Ikke sant709NOK
AHG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Venstre høyre662NOK
LAMP -

Ikke-flyttbart løftehengsel

StilModellHøydeFARGEHjørnerHolesHull per bladBladtykkelseVenstre / høyre håndLastekapasitetPris (eks. mva)
AGH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Venstre4.4 lb.194NOK
AGH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturligRundMed11.375 "Ikke sant4.4 lb.158NOK
BHNH-50CL1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-205NOK
CKN-50L / SS1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-102NOK
CKN-50R / SS1 31 / 32 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-102NOK
BHNH-50CR1 31 / 32 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-205NOK
DHG-CV652 9 / 16 "HvitSquareMed2-Ikke sant-562NOK
BHNH-65CL2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Venstre-236NOK
DHG-CV65NL2 9 / 16 "HvitSquareMed2-Venstre-643NOK
BHNH-65CR2 9 / 16 "NaturligSquareUten03 / 32 "Ikke sant-236NOK
CKN-64L / SS2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Venstre-135NOK
CKN-64R / SS2 33 / 64 "NaturligSquareMed31 / 16 "Ikke sant-135NOK
BHNH-75CL2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre-382NOK
CKN-75R / SS2 61 / 64 "NaturligSquareMed35 / 64 "Ikke sant-201NOK
BHNH-75CR2 61 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant-382NOK
BHNH-100CR3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant-711NOK
BHNH-100CL3 15 / 16 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre-683NOK
ES-6166-2-L4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Venstre44 lb.592NOK
FS-6173-24 1 / 64 "NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre44 lb.520NOK
ES-6166-2-R4 1 / 64 "NaturligSquareUten01 / 8 "Ikke sant44 lb.591NOK
GS-6166-6-R5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Ikke sant99 lb.715NOK
GS-6166-6-L5 63 / 64 "NaturligSquareUten05 / 32 "Venstre99 lb.715NOK
FS-6173-55"NaturligSquareMed41 / 8 "Venstre høyre55 lb.530NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?