Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HG-CV65NR Løftehengsel Alumitt 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR Løftehengsel Alumite 2-9/16 x 2-23/64 tommer

På lager
Vare: AE2AVB Modell: HG-CV65NRKryssreferanse: 4WDV6
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
690NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøft-hengsel
FARGEHvit
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2 9 / 16 "
Dørbladbredde29 / 32 "
FinishAlumitt
Rammebladlengde2 9 / 16 "
Ramme bladbredde29 / 32 "
maskinvareInkludert
Høyde2 9 / 16 "
HolesMed
Hull per blad2
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAluminum
MonteringFull overflate
Pin Dia.35 / 64 "
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8302106090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeRammebladlengdeHøydeHull per bladVenstre / høyre håndPris
LAMPE HG-CV100 Løftehengsel 3-15 / 16 x 2-23 / 64 tommer | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Venstre høyre662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HG-CV65NR Løftehengsel Alumite 2-9/16 x 2-23/64 tommer
690NOK / enhet