Løft av kjettingheiser

filtre

Kjedetaljer er egnet for løfting og senking av tung last i en rekke bransjer, inkludert produksjon, konstruksjon og transport. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 15 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-15-SYH1"3000 lb.13.25 "13 230NOK
BLB015-15-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "15 299NOK
ALB030-15-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "17 485NOK
ALB030-15-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 559NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 10 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-10-SYH1"3000 lb.13.25 "13 072NOK
BLB015-10-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "14 244NOK
BLB030-10-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "15 766NOK
ALB030-10-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 238NOK
HARRINGTON -

Løft av kjettingheiser, 5 fot løft

StilModellKrokåpningLastekapasitetMin. Mellom krokerPris (eks. mva)
ALB015-5-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "12 165NOK
BLB015-5-SYH1"3000 lb.13.25 "11 876NOK
BLB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "18 232NOK
ALB030-5-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "15 303NOK
VESTIL -

HCH-NS-serien gnistfrie kjettingtaljer

StilModellKapasitetHead Room
AHCH-NS-1-101000 lbs.15 "
RFQ
BHCH-NS-2-102000 lbs.15 3 / 4 "
RFQ
12

Løft av kjettingheiser

Spak kjedetaljer har tøffe stålkjeder med polstrede håndtak for komfortabel løfting av tung last. Andre funksjoner inkluderer robuste gafler, sikkerhetslåser og svivler. Ulike typer taljer som dobbelskive, skrue og skive og Weston-bremsehjelp til posisjonering av last med presisjon og tilgjengelige alternativer kan kategoriseres etter størrelse eller lastekapasitet

Ofte Stilte Spørsmål

Er Harrington-kjettingtaljer korrosjonsbestandige?

Ja, disse taljene har pulverlakkert finish for å gi korrosjonsbestandighet.

Hva er en automatisk brems i Weston-stil?

En automatisk brems i Weston-stil brukes i kjettingtaljer for å holde lasten på plass og forhindre at den faller når operatøren slipper spaken.

Hva er fordelen med et sikkerhetsstopp?

En sikkerhetsstopp brukes for å hindre at lasten ved et uhell løsner fra taljen når den løftes for å forhindre ulykker og skader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?