VESTIL HCH-NS-2-10 Ikke-gnistrende kjedetalje, 2000 Lb. Kapasitet

Vare: CE3DZB Modell: HCH-NS-2-10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede Hoist
Kapasitet2000 lbs.
FARGEMessing
Head Room15 3 / 4 "
Løftehøyde10 ft.
MaterialeMessing
Antall vertikale støtter0
Størrelse10 ft.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil HCH-NS-2-10 gnistfri kjettingtalje er en mekanisk enhet designet for å heve og senke tung last. Den er utstyrt med en remskive for å trekke kjedet og løfte lasten sikkert.

Egenskaper:

  • Denne gnistfrie kjedetaljen har en kompakt og manuell design for nøyaktig posisjonering og lav takhøyde for installasjon i begrensede rom.
  • Den har en gnistfri messingkonstruksjon, og tilbyr overlegen holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har et lavt utvekslingsforhold for redusert innsats under løfteoperasjonen.
  • Denne kjettingtaljen kommer med en brems som aktiveres automatisk så snart håndkjedet stopper.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • ANSI B30.16-2003

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med en kjettingtalje?

A. En kjettingtalje er mer behagelig å flytte enn en ståltautalje og kan bæres mellom steder. Dette tjener som en stor fordel for bygningsfagfolk som opererer på forskjellige steder.

Q. Hva er de forskjellige typene kjettingtaljer?

A. Det er vanligvis tre typer kjettingtaljer: luft, manuell og elektrisk.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHead RoomPris
VESTIL HCH-NS-1-10 Ikke gnistrende kjedetalje, 1000 Lb. Kapasitet | CE3DZA HCH-NS-1-101000 lbs.15 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HCH-NS-2-10 Ikke-gnistrende kjedetalje, 2000 Lb. Kapasitet