LUBE Nivåmål

G420-seriens ventilerte oljemålere har en hunalbueforbindelse, et visningsvindu med 360-graders justering for optimal orientering og forsegling av pakninger for å forenkle jevn og problemfri montering. Ideell for å indikere nivåer av maskinsmøreoljer ved lagre, girkasser eller brytere.

filtre

LUBE -

Adapterrør

StilModellMaks. Opererer PSIPris (eks. mva)
AG607-12-A-1-22701 366NOK
AG607-05-A-1-22901 010NOK
AG607-06-A-1-22901 057NOK
AG607-09-A-1-22901 200NOK
LUBE -

Ventilnål

StilModellMaks. Opererer PSIPris (eks. mva)
AG608-30-A-1-41854 650NOK
AG608-24-A-1-42104 022NOK
AG608-18-A-1-42403 445NOK
AG608-12-A-1-42702 967NOK
LUBE -

Ventilerte oljemåler

StilModelltypenPris (eks. mva)
AG404-2Albue, Kvinne511NOK
AG406-2Albue, Kvinne537NOK
BG901-4Kort albue med avløp1 424NOK
CG655-2Union kobling532NOK
StilModellPris (eks. mva)
AG615-07-A-11 343NOK
AG615-12-A-11 845NOK
AG615-05-A-11 316NOK
StilModellPris (eks. mva)
AG613-03-A-1532NOK
AG613-12-A-1763NOK
StilModellPris (eks. mva)
AG305-2366NOK
AG307-2436NOK
AG307-3435NOK
AG321-4641NOK
AG323-4690NOK
LUBE -

Gage ventilert olje

StilModelltypenPris (eks. mva)
AG421-3Albue, Kvinne723NOK
AG421-4Albue, Kvinne693NOK
BG261-3Lang albue966NOK
BG261-4Lang albue888NOK
LUBE -

Væskenivåmåler med lukket krets

ModellSakPris (eks. mva)
G613-05-A-1AB3LKJ568NOK
LUBE -

Union Coupler Oljemåler

ModellSakPris (eks. mva)
G657-2AE4AGT583NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?