Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrør | AB3LKB 1U930

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrør

På lager
Vare: AB3LKB Modell: G607-06-A-1-2Kryssreferanse: 1U930
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
1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåmåler med lukket krets
AnleggAluminum
Maks. Opererer PSI290
Maks. Driftstemperatur250 F
MonteringFront
Monteringstråd1/4 NPTF messing
typenRøradapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lube G607-06-A-1-2 (LDI industrier) siktemåler med lukket krets gir mulighet for frontvisning av væskenivået, avgrenset av en rød linje på en hvit bakgrunn integrert i glasssiktet. Denne siktemåleren er ideell for montering av sveisespuds på reservoarvegger eller tunge tanker.

Egenskaper:

  • Lube G607-06-A-1-2 siktemåler med lukket krets har en aluminiumskropp for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er utstyrt med en Buna-N-tetning for å forhindre lekkasje.
  • Denne frontmonterte siktemåleren gir røradaptere i messing for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den kan brukes ved temperaturer opp til 250 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke væsker er kompatible med Lube G607-06-A-1-2 frontmontert lukket krets siktmåler?

A. Maskinsmøring og hydraulikkoljer.

Spørsmål. Hva er det maksimale driftstrykket til denne siktemåleren?

A. 290 psi.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Opererer PSIPris
LUBE G607-05-A-1-2 Adapterrør | AB3LKA 1U929 G607-05-A-1-22901 010 NOK
LUBE G607-09-A-1-2 Adapterrør | AB3LKC 1U932 G607-09-A-1-22901 200 NOK
LUBE G607-12-A-1-2 Adapterrør | AB3LKD 1U933 G607-12-A-1-22701 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrør
1 057 NOK / enhet