Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE G613-05-A-1 Væskenivåmåler med lukket krets | AB3LKJ 1U940

LUBE G613-05-A-1 Væskenivåmåler med lukket krets

På lager
Vare: AB3LKJ Modell: G613-05-A-1Kryssreferanse: 1U940
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåmåler med lukket krets
AnleggAluminum
Maks. Opererer PSI125
Maks. Driftstemperatur225 F
MonteringFront
Monteringstråd1 / 2-20 UNF
typenStiv plastsikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringssentre (innvendig) (5)
    • Siktglass (nylon)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE G613-05-A-1 Væskenivåmåler med lukket krets
568NOK / enhet