Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE G421-3 Gage Vented Oil 3/8 In | AB3LFX 1U595

LUBE G421-3 Gage ventilert olje 3/8 tommer

På lager
Vare: AB3LFX Modell: G421-3Kryssreferanse: 1U595
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilerte oljemåler
AnleggMessing
Monteringstråd3/8 NPTF
Siktlengde4-1 / 4 tommer
typenAlbue, Kvinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Siktglass (glass)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
LUBE G421-4 Gage Vented Oil 1/2 In | AB3LFY 1U596 G421-4Albue, Kvinne693NOK
LUBE G261-3 Gage Vented Oil 3/8 In | AB3LFZ 1U605 G261-3Lang albue966NOK
LUBE G261-4 Gage Vented Oil 1/2 In | AB3LGA 1U606 G261-4Lang albue888NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE G421-3 Gage ventilert olje 3/8 tommer
723NOK / enhet