Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE G615-05-A-1 termometerskive 50 til 300 F | AB3LKE 1U935

LUBE G615-05-A-1 termometerskive 50 til 300 F

På lager
Vare: AB3LKE Modell: G615-05-A-1Kryssreferanse: 1U935

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDial Probe Termometer
AnleggAluminum
Dial materialeRustfritt stål
Ringeområde0 til 300
Diameter1.375
Maks. Opererer PSI125
Maks. Driftstemperatur250 F
MonteringFront
Monteringstråd1 / 2-20 UNF
typenVæskenivåmåler med lukket krets

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringssentre (innvendig) (5)
    • Siktglass (borsilikat)

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUBE G615-07-A-1 termometerskive | AB3LKF 1U936 G615-07-A-11 343 NOK
LUBE G615-12-A-1 termometerskive | AB3LKG 1U938 G615-12-A-11 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE G615-05-A-1 termometerskive 50 til 300 F
1 316 NOK / enhet