W F HARRIS LIGHTING LED veggpakker

Energieffektive LED-vegglamper med en maksimal lumen-rating på 4000. Har rust- og støtsikker polykarbonatkonstruksjon, har et driftstemperaturområde på -40 til 50 grader C og er tilgjengelig i effektklasser på opptil 32 watt

filtre

W F HARRIS LIGHTING -

LED-armaturvare

StilModellBreddeSFIHøydeLengdeLumenLumens per wattDriftstemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
A30-1K-LED4.25 "7310.25 "5"100080-40 grader til 50 grader C133 106NOK
B1200-4K-LED8.75 "7712 "12 "400050-40 grader til 40 grader C323 832NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?