STREAMLIGHT Lanterner

Ideell for soldater, skyttere og rettshåndhevelsesoffiserer for å belyse målet samtidig. Gir en maksimal intensitet på 5300 lumen og kan løpe i opptil 8 timer. Utvalgte modeller har ABS termoplastisk konstruksjon for høy strekkfasthet og slagfasthet

filtre

STREAMLIGHT -

Lanterner

StilModellLommelyktkarakterBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidLengdeLens MaterialLysutgangsmodiLumenLumens rekkeviddePris (eks. mva)
A44941Generelt formålNei7/15.5/37/192/288 hr.5.44 "PlastHøy / Middels / Lav200 / 100 / 50 / 7100 til 249715NOK
B45871TaktiskJa7 / 15 timer11.5 "PlastHøy lav540/330450 til 7505 160NOK
C45661TaktiskJa2/4 / 8 timer12 5 / 16 "polykarbonatHøy, Medium, Lav3600 Høy ​​/ 2400 Middels / 1200 LavStørre enn 75010 900NOK
STREAMLIGHT -

LED oppladbar lykt

StilModellLengdeBatteriets forbrenningstidBatteritypelight OutputLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangMaksimal stråleintensitetPris (eks. mva)
A444507.5 "6 hr.Lithium-Ion145 lm145/70100 til 24914580,000 / 40,000cd5 359NOK
B4580511.5 "8 / 18 timerBly syre-540/330450 til 7506154000 / 2150cd4 761NOK
C4586111.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 972NOK
D4581511.5 "8 / 18 timerBly syre-540/330450 til 7506154000 / 2150cd4 803NOK
E4581111.5 "8 / 18 timerBly syre-540/330450 til 7506154000 / 2150cd5 221NOK
C4586511.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 500NOK
B4580611.5 "8 / 18 timerBly syre-615/330450 til 7506154000 / 2150cd4 282NOK
F4585711.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd5 067NOK
C4588211.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd3 930NOK
G4587611.5 "7 / 15 timerBly syre-Høy - 540 / Lav - 330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 016NOK
B4580711.5 "8 / 18 timerBly syre-615/330450 til 7506154000 / 2150cd4 749NOK
H4582511.5 "8 / 18 timerBly syre-540/330450 til 7506154000 / 2150cd4 554NOK
I4586611.5 "7 / 15 timerBly syre-Høy - 540 / Lav - 330450 til 75054055,000 / 32,000cd3 408NOK
F4585611.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 128NOK
F4585511.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 465NOK
J4580111.5 "8 / 18 timerBly syre615/330 ​​lm615/330450 til 7506154000 / 2150cd5 028NOK
H4582611.5 "8 / 18 timerBly syre-615/330450 til 7506154000 / 2150cd4 159NOK
D4581711.5 "8 / 18 timerBly syre-615/330450 til 7506154000 / 2150cd4 986NOK
E4583211.5 "8 / 18 timerBly syre-540/330450 til 7506154000 / 2150cd4 681NOK
STREAMLIGHT -

Lykt, LED, plast, maksimal lumeneffekt 540, brun, 7.25 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
44931ACD2MRE996NOK
STREAMLIGHT -

Oppladbar Lantern Hid Xenon 12v Orange

ModellSakPris (eks. mva)
45605AF7LMP11 402 NOK
STREAMLIGHT -

Bærbar scene lys gul / svart

ModellSakPris (eks. mva)
45670AF9NRN17 672 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?