Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 45805 Oppladbar lykt 12v DC Orange | AF7LMF 21XN24

STREAMLIGHT 45805 Oppladbar lanterne 12v DC oransje

På lager
Vare: AF7LMF Modell: 45805Kryssref: 21XN24

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppladbar lykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid8 / 18 timer
batteri~~POS=TRUNC6V
BatteritypeBly syre
Stråledistanse126 / 93m
Kroppsfargeoransje
Body MaterialABS termoplast
Stearinlys2,150 til 4,000
Diameter5 7 / 64 "
LommelyktkarakterTaktisk
FokusFikset
Impact ResistanceNei
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde11.5 "
Lens Materialpolykarbonat
LysutgangsmodiHøy lav
Lumen540/330
Lumens rekkevidde450 til 750
Maksimal lumenutgang615
Antall batterier1
Maksimal stråleintensitet4000 / 2150cd
Utskiftingslampe45842
Kjøretid på høy innstilling8 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
SikkerhetsvurderingNFPA 1901-14.1.11.2 (2003) sertifisert montert i alle posisjoner
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX4
Vekt med batterier7.90 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5225
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8513102000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBatteriets forbrenningstidBatteritypelight OutputLumenLumens rekkeviddeMaksimal lumenutgangMaksimal stråleintensitetPris
STREAMLIGHT 45866 Oppladbar lyktelys Led Beige | AB6LKQ 21XN22 4586611.5 "7 / 15 timerBly syre-Høy - 540 / Lav - 330450 til 75054055,000 / 32,000cd3 408 NOK
STREAMLIGHT 45876 Oppladbar lanterne led gul | AB6LKR 21XN23 4587611.5 "7 / 15 timerBly syre-Høy - 540 / Lav - 330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 016 NOK
STREAMLIGHT 44450 Lantern Oppladbar oransje | AD3AGZ 3XFL8 444507.5 "6 hr.Lithium-Ion145 lm145/70100 til 24914580,000 / 40,000cd5 359 NOK
STREAMLIGHT 45801 Oppladbar lykt 6v Oransje | AE6MHZ 5TZJ4 4580111.5 "8 / 18 timerBly syre615/330 ​​lm615/330450 til 7506154000 / 2150cd5 028 NOK
STREAMLIGHT 45855 Oppladbar Lanterne Led 6v Oransje | AF7LMB 21XN17 4585511.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 465 NOK
STREAMLIGHT 45857 Oppladbar lykt 120v Ac 12v DC Oransje | AF7LMC 21XN19 4585711.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd5 067 NOK
STREAMLIGHT 45856 Oppladbar lanterne led oransje | AF7LME 21XN21 4585611.5 "7 / 15 timerBly syre-540/330450 til 75054055,000 / 32,000cd4 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 45805 Oppladbar lanterne 12v DC oransje
4 761 NOK / enhet