Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREAMLIGHT 44941 Lantern for generell bruk LED-solbrun | AH6ZTN 36MU58

STREAMLIGHT 44941 General Purpose Lantern LED Tan

På lager
Vare: AH6ZTN Modell: 44941Kryssreferanse: 36MU58

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
715NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLanterne
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid7/15.5/37/192/288 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
KroppsfargeTan
Body MaterialPlast
Slipprangering2.0m
LommelyktkarakterGenerelt formål
Lampeliv50,000 hr.
LampetypeLED
Lengde5.44 "
Lens MaterialPlast
LysutgangsmodiHøy / Middels / Lav
Lumen200 / 100 / 50 / 7
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang200
Antall batterier3
Kjøretid på høy innstilling7 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIPX7
Vekt med batterier8.80 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oppladbart: Nei

Produktvarianter

ProduktModellLommelyktkarakterBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidLengdeLens MaterialLysutgangsmodiLumenLumens rekkeviddePris
STREAMLIGHT 45661 Oppladbar Lantern Led Oransje/svart | AF6QLY 20AT87 45661TaktiskJa2/4 / 8 timer12 5 / 16 "polykarbonatHøy, Medium, Lav3600 Høy ​​/ 2400 Middels / 1200 LavStørre enn 75010 900 NOK
STREAMLIGHT 45871 lanterne, LED, plast, maksimal lumeneffekt 540, gul, 11.50 tommer | CD3XZN 23X774 45871TaktiskJa7 / 15 timer11.5 "PlastHøy lav540/330450 til 7505 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREAMLIGHT 44941 General Purpose Lantern LED Tan
715NOK / enhet