Laboratoriemiksere

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Mixer Series Varmt Plate Vortexer

StilModellPris (eks. mva)
AH6002-E23 281NOK
BH6004-E31 986NOK
AH600223 281NOK
RFQ
BH600431 986NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Vortex-miksere i miniatyrserien Vornado

StilModellPris (eks. mva)
ABV101-P2 405NOK
RFQ
BBV101-B2 405NOK
RFQ
CBV1012 405NOK
RFQ
DBV101-G2 405NOK
RFQ
EBV101-R2 405NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Multi Tube Vortexer, 100 til 240V

ModellSakPris (eks. mva)
BV1010AC8EYB40 963 NOK
HUMBOLDT -

Asfalt/betongblander Stasjonær 5 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
5DNN1AE3JKZ13 505 NOK
APPROVED VENDOR -

Asfalt / betongblander Bærbar 10 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
5DNN9AE3JLF49 450 NOK
CAFRAMO -

Overheadblander, 50 til 2500 rpm driftshastighet, 2 L volum, 10 Ncm maks. dreiemoment, 100-240 volt

ModellSakPris (eks. mva)
BDC250CN2TLN7 416 NOK
GENIE -

Vortex-Genie 2 Vortex-mikser 120V

ModellSakPris (eks. mva)
G560AA6BVR5 770 NOK
TROEMNER -

Mixer Inc.

ModellSakPris (eks. mva)
112AF4QQH1 500 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Laboratoriepaddleblender, med inkubasjon, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
IPD4400-ECE9BDA60 742 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mikrorør og PCR-platekjøler

ModellSakPris (eks. mva)
R1000AE6FHY2 532 NOK
ABANAKI -

Kjølevæske/vannblander, 55 Gal. Tankkapasitet, Venturi Type, 3 Gpm Maks. Strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
EMIX150CH6PCH3 716 NOK
TROEMNER -

Mixer Inc 28 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
110AF4HKE4 173 NOK
EBERBACH -

V Blender, eksplosjonsbeskyttet

ModellSakPris (eks. mva)
EL705AX3DXP681 688 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Roterende mikser, med rotisserier 1.5/2, 15 og 50 ml rør, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
R5010CJ4KFH12 966 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Padleblender, 0 til 50 mm padleavstand, 120/230V, 220W

ModellSakPris (eks. mva)
IPD4400CJ4KQP60 742 NOK
Se detaljer
12

Laboratoriemiksere

Laboratoriemikser brukes til å blande, homogenisere, emulgere, oppløse og disintegrere prøver. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av laboratoriemiksere fra merker som Eberbach, Caframo, Talboys og Referanse vitenskapelig. Eberbach blendere har glass / rustfritt stål konstruksjon som sikrer motstand mot rust og hardt vær. Med en maksimal kapasitet på 4 liter, leverer disse blenderne hastighet opp til 23000 rpm og kommer med pulverlakkert finish for motstand mot riper og korrosjon. Talboys Overhead-miksere er ideelle for å blande emulsjoner som krever høyt dreiemoment og hastighet. Disse blanderne blander lette oljer ved hastigheter fra 50 til 750 rpm og leverer et maksimalt dreiemoment på 5.6 N-cm. De er utstyrt med en justerbar chuck i jacobs-stil som kan akseptere ethvert tilbehørsskaft. Disse laboratoriemikserne er tilgjengelige i lengder som varierer mellom 4.8 og 48 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?