Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex-mikser 120V | AA6BVR 13R284

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex-mikser 120V

På lager
Vare: AA6BVR Modell: G560Kryssref.: 13R284

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel hastighetskontroll fra 600 til 3200 RPM, håndfri eller berøringsoperasjon, bruk i kjølerom eller inkubator, sinkpressestøping, vekt er 9 pund, ETL, CE
Materialesink dør
Driftshastighet600-3200 o / min
Total høyde6.5 "
Total lengde4.800 "
Samlet bredde6.5 "
Krav kreves120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.94
Skipets høyde (cm)21.26
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)23.16
HS kode8419899585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Godtar et bredt utvalg av tilbehør, sklisikre føtter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE G560 Vortex-Genie 2 Vortex-mikser 120V
6 609 NOK / enhet