BENCHMARK SCIENTIFIC Laboratoriemiksere

Brukes til blanding, oppløsning og emulgering av stoffer i industrielle laboratorier. Har en stor plattform for å holde kulturplater, Erlenmeyer- og mediaflasker og en analog kontrollknapp for å justere hastigheten. Utstyrt med groper eller autoklaverte gummimatter som gir en sklisikker overflate

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Overhead røreverk

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AIPS2050-20-10 977NOK
RFQ
BIPS2050-40-17 247NOK
RFQ
AIPS2050-20-E20L10 977NOK
RFQ
BIPS2050-40-E40L17 247NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blandehoder for BenchMixer Series Vortex-miksere

Benchmark Scientific mikserhoder er egnet for BenchMixer Series vortex miksere for risting, blanding eller vortexing av væskeprøver. Disse blandehodene er utstyrt med en kraftig motor som sikrer øyeblikkelig og effektiv virveling av prøver, og sparer verdifull tid i laboratoriet. Disse hodene har et Q-Drive dynamisk balanseringssystem, som sikrer jevn og konsistent vortexing uten slingring eller overdreven støy. De har variabel hastighetskontroll, slik at brukerne kan justere virvelhastigheten nøyaktig fra 200 til 3200 rpm.

StilModellPris (eks. mva)
ABV1000-FLAT499NOK
BBV1000-COMBO895NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mortexer Series Vortexers

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ABV10051153 757NOK
BBV1005-E230V3 587NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchMixer XL Series Vortex Mixer

StilModellPris (eks. mva)
ABV1010-E39 198NOK
BBV1010-TST-E39 734NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

MultiTherm Series Vortex-miksere

StilModellPris (eks. mva)
AH5100-HCT55 982NOK
RFQ
AH5100-HCT-E55 982NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Vortexer i miniatyrserien i Vornado

Benchmark Scientific Vornado Series miniatyrvirvler har en fast 4 mm bane og en fast hastighet på 2400 rpm. De er ideelle for å blande prøver i prøvetakingsrør og har berøringsdrevne motorer som automatisk slår seg på med et lett trykk på det midtre kopphodet. Deres unike hodedesign begrenser væsker fra å komme inn i huset. Disse enhetene er ideelle for bruk i medisinske laboratorier og kjemiske og farmasøytiske applikasjoner.

StilModellPris (eks. mva)
ABV101-RE2 405NOK
BBV101-PE2 405NOK
CBV101-E2 405NOK
DBV101-BE2 405NOK
EBV101-GE2 405NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Stableplattformer

StilModellHøydeTotal lengdeSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
ABR1000-STAKK-D-12 "12 "-1 453NOK
BB3D-STAKK-D-10.5 "7.5 "-1 467NOK
CBR1000-STAKK-12 "12 "-1 404NOK
DB3D-STAKK-10.5 "7.5 "-1 398NOK
EBR2000-STAKK1--141 523NOK
FBR5000-STAKK2--161 859NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

BenchMixer Series Vortex-miksere

StilModellSakPris (eks. mva)
ABV1000Vortexer3 398NOK
BBV1010-TSTVortexer39 734NOK
RFQ
CBV1000-EVortex -mikser3 114NOK
RFQ
DBV1003-EVortex -mikser3 521NOK
RFQ
DBV1003Vortex -mikser3 521NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Mixer Series Varmt Plate Vortexer

StilModellPris (eks. mva)
AH6002-E23 281NOK
BH6004-E31 986NOK
AH600223 281NOK
RFQ
BH600431 986NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Vortex-miksere i miniatyrserien Vornado

StilModellPris (eks. mva)
ABV101-P2 405NOK
RFQ
BBV101-B2 405NOK
RFQ
CBV1012 405NOK
RFQ
DBV101-G2 405NOK
RFQ
EBV101-R2 405NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Multi Tube Vortexer, 100 til 240V

ModellSakPris (eks. mva)
BV1010AC8EYB40 963 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Laboratoriepaddleblender, med inkubasjon, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
IPD4400-ECE9BDA60 742 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mikrorør og PCR-platekjøler

ModellSakPris (eks. mva)
R1000AE6FHY2 532 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Roterende mikser, med rotisserier 1.5/2, 15 og 50 ml rør, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
R5010CJ4KFH12 966 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Padleblender, 0 til 50 mm padleavstand, 120/230V, 220W

ModellSakPris (eks. mva)
IPD4400CJ4KQP60 742 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?