BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E Overhead røreverk, med stativ, 40 liters kapasitet, 100 til 240V | CE9BCQ

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E overliggende røreverk, med stativ, 40 liters kapasitet, 100 til 240V

Vare: CE9BCQ Modell: IPS2050-40-E
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 247 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverhead omrører
Kapasitet40L
Spenning100 til 240V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)199.9
Skipets bredde (cm)103.12
HS kode8479820040

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific IPS2050-40-E overhead rører er egnet for å blande, suspendere og resirkulere store mengder viskøse væsker. Den har et LCD-kontrollpanel for å stille inn og overvåke hastighet og kjøretid.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific IPS2050-40-E overliggende røreverk har en 4-arms propell i rustfritt stål for å oppnå en jevn blanding.
  • Denne røremaskinen har en gjennomføringschuck for å holde akslene fast.
  • Den er utstyrt med beskyttelsessensorer som stenger driften i tilfelle hindring eller høy viskositet.
  • Denne overheadblanderen har et sprutdeksel for å beskytte tilkoblingsmekanismen mot korrosjon.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelene med en børsteløs motor?

A. Børsteløs motor har et høyere dreiemoment/vektforhold og økt dreiemoment per watt strømtilførsel enn sine børstede motstykker. Den lager også mindre støy og eliminerer elektromagnetisk interferens.

Q. Hva er den maksimale viskositeten denne røreren kan håndtere?

A. 50000 XNUMX millipascal sekunder.

Sp. Hva er omgivelsestemperaturen til denne overhead-blanderen?

A. 5 til 40 grader C.

Sp. Hva er forskjellen mellom en rører og en homogenisator?

A. Omrører er ideell for å blande løsningen av løselige partikler, mens homogenisatoren er ideell for å blande løsninger som inneholder uløselige partikler.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E Overhead rører, med stativ, 20 liters kapasitet, 100 til 240V | CE9BCP IPS2050-20-E20L10 977 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20 Overhead røreverk, 20L blandekapasitet, 30 til 2200 RPM hastighetsområde | CJ4KQM IPS2050-20-10 977 NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40 Overhead røreverk, 40L blandekapasitet, 30 til 2200 RPM hastighetsområde | CJ4KQN IPS2050-40-17 247 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E overliggende røreverk, med stativ, 40 liters kapasitet, 100 til 240V
17 247 NOK / enhet