BENCHMARK SCIENTIFIC Tilbehør til laboratoriemikser

Inkluderer skumputer, matter, stativer, mikroplatebærere, shakerplattformer og rørstativer for å hjelpe laboratoriemiksere til å fullføre oppgaven raskere og mer effektivt. Separate autoklaverbare plattformmatter ideelle for BenchRocker 3D Gyratory Rockers, også tilgjengelig

filtre

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Blenderposer

StilModellStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
AIPD4400-B400F2--5 651NOK
RFQ
BIPD4400-B400300 mm x 18033oz / in1 050NOK
CIPD4400-B400F12300 mm x 19038oz / in5 486NOK
DIPD4400-B400F1300 mm x 19038oz / in4 589NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Brønnballdråpere for mikroplater

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AIPD9600-BD282.8mm7 501NOK
RFQ
AIPD9600-BD44mm7 501NOK
RFQ
AIPD9600-BD55 mm7 501NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Flate matter

StilModellPris (eks. mva)
ABR1000-FLAT438NOK
BBR2000-FLAT501NOK
CB3D-FLAT396NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Dimplet matter

StilModellPris (eks. mva)
AB3D-DIMPLED408NOK
BBR1000-DIMPLED465NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Valgfrie propeller

StilModellMaterialePris (eks. mva)
AIPS2050-P-S2Rustfritt stål1 144NOK
BIPS2050-P-S1Rustfritt stål1 144NOK
CIPS2050-P-S3Rustfritt stål1 144NOK
DIPS2050-P-S4Rustfritt stål1 144NOK
EIPS2050-P-T3Teflon1 787NOK
FIPS2050-P-T1Teflon1 787NOK
GIPS2050-P-T2Teflon1 787NOK
HIPS2050-P-T4Teflon1 787NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Magic Clamp Series universelle plattformer

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
ABT4010-MR--4 738NOK
BH1000-MR--3 391NOK
CBT3000-MR12143 629NOK
DH1010-MR17.817.84 783NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Stang for digitale kokeplaterørere

StilModellPris (eks. mva)
AH3770-ROD654NOK
BH4000-ROD288NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Rørstativ for BenchMixer XL Series Vortex Mixer

StilModellSakMaterialePris (eks. mva)
AH1000-MR-T600Shaker tilbehørDiverse2 511NOK
BH1000-MR-T15Shaker tilbehørDiverse2 062NOK
BH1000-MR-T50Shaker tilbehørDiverse2 046NOK
CH1000-MR-T14Rørstativ-2 074NOK
CH1000-MR-T150HRørstativ-1 439NOK
CBV1010-50HQRørstativ-495NOK
DH1000-MR-T500HRørstativ-1 439NOK
EBV1010-MP02Rørstativ-621NOK
FH1000-MR-T15HRørstativ-1 439NOK
GBV1010-25Rørstativ, 15 x 25 mmSkum600NOK
EBV1010-500Rørstativ, 15 x 50 ml (29 mm)Skum619NOK
EBV1010-1520Rørstativ, 50 x 1.5 / 2 ml (10 mm)Skum600NOK
GBV1010-12Rørstativ, 50 x 12 mmSkum660NOK
GBV1010-13Rørstativ, 50 x 13 mmSkum599NOK
GBV1010-150Rørstativ, 50 x 15 ml (16.5 mm)Skum600NOK
GBV1010-05Rørstativ, 72 x 0.5 ml (8 mm)-600NOK
HH1000-MR-1550Tube Rack for plattform-2 901NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Ekstra hylle

StilModellPris (eks. mva)
AB1450-SH561NOK
RFQ
BV1450-SH-UV1 735NOK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mini Rocking Platform, 4.5 x 3 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
R2020-RPCD7LGT1 201 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

UV -blokkerende matte

ModellSakPris (eks. mva)
E5000-MATCE7MKZ545NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Pre flekken

ModellSakPris (eks. mva)
E4500-PSCE7MKY1 192 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Laster fargestoff med beis

ModellSakPris (eks. mva)
E4500-LDCE7MKX1 192 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Justerbar klemme

ModellSakPris (eks. mva)
H1000-MR-CMBCN9JRE616NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Rack, for opptil 3 mikroplater

ModellSakPris (eks. mva)
BV1010-MPAC8EYK2 312 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Plattform, rommer 6 standard mikroplater

ModellSakPris (eks. mva)
H1010-P-MPAA6QPE10 263 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Oppvarmet lokk

ModellSakPris (eks. mva)
H5100-HLCJ4KGR10 736 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Justerbar rulleplattform

ModellSakPris (eks. mva)
BT300-RBCH6FNM5 042 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Dimplet matte

ModellSakPris (eks. mva)
B3D5000-DIMPCH6FNJ1 111 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Stableplattform, flat matte, 4.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
B3D5000-STKCH6FNH1 670 NOK
Se detaljer
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Roterende mikser med rotisserier, 1.5, 2, 15 og 50 ml rør, 230V

ModellSakPris (eks. mva)
R5010-ECH6FNB12 966 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?