BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propell, Sentrifugal Impeller, Teflon | CE9BCX

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propell, Sentrifugal Impeller, Teflon

På lager
Vare: CE9BCX Modell: IPS2050-P-T2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
MaterialeTeflon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode8479820040

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S3 propell, padle med flate hull, rustfritt stål | CE9BCR IPS2050-P-S3Rustfritt stål1 144 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S2 Propell, Sentrifugal Impeller, Rustfritt stål | CE9BCT IPS2050-P-S2Rustfritt stål1 144 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S1 Propell, One Line, Rustfritt stål | CE9BCU IPS2050-P-S1Rustfritt stål1 144 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S4 propell, 4 armer, 400 mm lengde, rustfritt stål | CE9BCV IPS2050-P-S4Rustfritt stål1 144 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T3 propell, padle med flate hull, teflon | CE9BCW IPS2050-P-T3Teflon1 787 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T1 Propell, One Line, Teflon | CE9BCY IPS2050-P-T1Teflon1 787 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T4 Propell, 4 Arms, Teflon | CE9BCZ IPS2050-P-T4Teflon1 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propell, Sentrifugal Impeller, Teflon
1 787 NOK / enhet