BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Rørstativ, 96 x 0.5ml | AC8EYC 39P069

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Rørstativ, 96 x 0.5ml

På lager
Vare: AC8EYC Modell: BV1010-05Kryssreferanse: 39P069

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstativ, 72 x 0.5 ml (8 mm)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For bruk med Bv1010

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T15 rørstativ, 32 x 15 ml rør | AA6QNN 14N118 H1000-MR-T15Shaker tilbehørDiverse2 192 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 rørstativ, 15 x 50 ml rør | AA6QNP 14N119 H1000-MR-T50Shaker tilbehørDiverse2 181 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T600 rørstativ, 600 ml, koniske flasker | AA6QNW 14N125 H1000-MR-T600Shaker tilbehørDiverse2 482 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 Rørstativ, 50 x 1.5/2ml | AC8EYD 39P070 BV1010-1520Rørstativ, 50 x 1.5 / 2 ml (10 mm)Skum580NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 Rørstativ | AC8EYE 39P071 BV1010-12Rørstativ, 50 x 12 mmSkum594NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-13 Rørstativ, 50 x 13 mm | AC8EYF 39P072 BV1010-13Rørstativ, 50 x 13 mmSkum580NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-150 Rørstativ, 50 x 15ml | AC8EYG 39P073 BV1010-150Rørstativ, 50 x 15 ml (16.5 mm)Skum580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Rørstativ, 96 x 0.5ml
580NOK / enhet