VOLLRATH Laboratorietrakter

Trakter i rustfritt stål med målemarkeringer og en hengende ring. Tilgjengelig i forskjellige diametre, kapasiteter og høyder

filtre

VOLLRATH -

trakter

StilModellKapasitetDiameterHøydeTotal høydePris (eks. mva)
A847406-3 / 8 Oz.4 1 / 8 "-4.375 "608NOK
A8475013 oz.5"-5.375 "658NOK
A8476022-1 / 4 Oz.6"-6.375 "751NOK
A8477032 oz.6 3 / 4 "-7.25 "964NOK
A8478064 oz.8 3 / 8 "-8.75 "999NOK
B8473070mL--3.25 "1 024NOK
C84740188mL4.125 "4.375 "-980NOK
C84750385mL5"5.375 "-1 153NOK
C84760658mL6"6.375 "-1 265NOK
C847801892mL8.375 "8.75 "22.2cm1 514NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?