CLIMAX METAL PRODUCTS Nøkkelfri foringer

Brukes til å feste sjakter og nav (tannhjul, tannhjul, remskiver osv.) Uten nøkkelsporing. Ved å stramme bolten, genereres motstand og friksjonskraft i den koniske monteringsdelen, som får den til å feste av den resulterende kraften. Bruk hele akselens omkrets for effektiv ytelse uten tilbakeslag

filtre

CLIMAX METAL PRODUCTS -

C405-serien, nøkkelfri foring

StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC405E-100M6 x 352.165 "+ 0.0021.811 "1"2 179NOK
AC405E-125M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "2 052NOK
AC405E-143M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "2 827NOK
AC405E-137M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "2 064NOK
AC405E-150M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "4 163NOK
AC405E-175M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "3 984NOK
AC405E-193M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "5 219NOK
AC405E-225M8 x 553.543 "+ 0.0022.913 "2.25 "4 746NOK
AC405E-200M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "2"4 154NOK
AC405E-243M8 x 553.74 "+ 0.0022.913 "2.437 "4 251NOK
AC405E-293M10 x 604.724 "+ 0.0033.543 "2.937 "5 839NOK
AC405E-343M10 x 605.118 "+ 0.0033.543 "3.437 "6 033NOK
AC405E-275M10 x 604.331 "+ 0.0023.543 "2.75 "6 618NOK
AC405E-393M12 x 805.709 "+ 0.0034.488 "3.937 "7 916NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Krympe plater

StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC733M-85---854 602NOK
AC733M-95---955 200NOK
AC733M-14M5 x 121.4960.3940.5511 167NOK
AC733M-24M5 x 161.9690.5510.9451 190NOK
AC733M-16M5 x 161.6140.4720.631 202NOK
AC733M-18M5 x 161.7320.4720.7091 012NOK
AC733M-20M5 x 161.8110.4720.7871 280NOK
AC733M-30M5 x 182.3620.631.1811 531NOK
AC733M-44M6 x 203.150.7871.7322 463NOK
AC733M-36M6 x 202.8350.7091.4171 919NOK
AC733M-50M6 x 223.5430.8661.9692 897NOK
AC733M-62M6 x 254.3310.9062.4413 176NOK
AC733M-68M6 x 254.5280.9062.6773 368NOK
AC733M-55M6 x 253.9370.9062.1653 281NOK
AC733M-80M8 x 255.7090.9843.154 408NOK
AC733M-75M8 x 255.4330.9842.9534 135NOK
AC733M-90M8 x 306.1021.1813.5435 911NOK
AC733M-100M8 x 356.6931.3393.9377 405NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Nøkkelløse låseenheter

StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdeSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
AC193M-6M4 x 120.813+0 / -. 002 "0.8070.236C193 Series1 310NOK
AC193E-050M4 x 121.063 "+0 / -. 002 "0.8070.5C193 Series1 115NOK
AC193E-025M4 x 120.813+0 / -. 002 "0.8070.25C193 Series1 310NOK
AC193M-10M4 x 120.938+0 / -. 002 "0.8070.394C193 Series1 166NOK
AC193E-031M4 x 120.875 "+0 / -. 002 "0.8070.313C193 Series1 132NOK
AC193E-037M4 x 120.938+0 / -. 002 "0.8070.375C193 Series1 132NOK
AC193M-12M4 x 121.063 "+0 / -. 002 "0.8070.472C193 Series1 142NOK
AC193M-8M4 x 120.875 "+0 / -. 002 "0.8070.315C193 Series1 132NOK
AC193M-11M4 x 121.063 "+ 0 / -0.002 "0.8070.433C193 Series1 148NOK
AC193M-14M4 x 141.188 "+ 0 / -0.002 "0.9640.551C193 Series936NOK
AC193M-16M4 x 141.188 "+0 / -. 002 "0.9640.63C193 Series1 158NOK
AC193M-19M4 x 141.313 "+0 / -. 002 "0.9640.748C193 Series1 186NOK
AC193E-062M4 x 141.188 "+0 / -. 002 "0.9640.625C193 Series1 158NOK
AC193E-075M4 x 141.313 "+0 / -. 002 "0.9640.75C193 Series1 252NOK
AC193M-15M4 x 141.188 "+0 / -. 002 "0.9640.591C193 Series1 193NOK
AC193M-24M5 x 181.688+0 / -. 002 "1.1810.945C193 Series984NOK
AC193M-28M5 x 181.875 "+0 / -. 002 "1.2991.102C193 Series1 255NOK
AC193M-32M5 x 182"+0 / -. 002 "1.2991.26C193 Series1 377NOK
AC193E-100M5 x 181.688+0 / -. 002 "1.1811C193 Series1 231NOK
AC193E-137M5 x 182.125 "+0 / -. 002 "1.2991.375C193 Series1 413NOK
AC193E-087M5 x 181.563+0 / -. 002 "1.1810.875C193 Series1 240NOK
AC193M-30M5 x 181.938+0 / -. 002 "1.2991.181C193 Series1 118NOK
AC193M-20M5 x 181.563+0 / -. 002 "1.1810.787C193 Series1 204NOK
AC193E-112M5 x 181.875 "+0 / -. 002 "1.2991.125C193 Series1 237NOK
AC193M-22M5 x 181.563+0 / -. 002 "1.1810.866C193 Series998NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

C192-serien, nøkkelfri foring

Climax Metal Products C192-serien nøkkelløse bøssinger brukes i maskineri og transportsystemer for å feste komponenter sikkert uten behov for nøkler eller settskruer. De gir presise, tilbakeslagsfrie og enkle å justere tilkoblinger, forenkler montering og reduserer vedlikehold i kritisk utstyr. Disse nøkkelløse bøssingene tilbyr enkel montering ved hjelp av merkets M6 ringformede hodeskruer uten aksial forskyvning av den monterte komponenten under installasjonen.

StilModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC192E-0751.5 "1.22 "0.75 "1 174NOK
AC192E-0621.5 "1.22 "0.625 "1 382NOK
AC192E-0681.5 "1.22 "0.687 "1 597NOK
AC192E-1001.75 "1.346 "1"1 663NOK
AC192E-0931.75 "1.346 "0.938 "1 660NOK
AC192E-0871.75 "1.346 "0.875 "1 312NOK
AC192E-0811.75 "1.346 "0.813 "1 637NOK
AC192E-1182"1.472 "1.188 "1 688NOK
AC192E-1252"1.472 "1.25 "1 589NOK
AC192E-1122"1.472 "1.125 "1 855NOK
AC192E-1062"1.472 "1.063 "1 590NOK
AC192E-1502.375 "1.969 "1.5 "3 038NOK
AC192E-1372.375 "1.969 "1.375 "2 994NOK
AC192E-1432.375 "1.969 "1.438 "2 549NOK
AC192E-1312.375 "1.969 "1.313 "3 814NOK
AC192E-1752.625 "2.157 "1.75 "2 790NOK
AC192E-1622.625 "2.157 "1.625 "3 207NOK
AC192E-1682.625 "2.157 "1.688 "3 210NOK
AC192E-1562.625 "2.157 "1.563 "3 383NOK
AC192E-1932.875 "2.472 "1.938 "3 192NOK
AC192E-1872.875 "2.472 "1.875 "3 622NOK
AC192E-1812.875 "2.472 "1.813 "3 208NOK
AC192E-2002.875 "2.472 "2"3 199NOK
AC192M-17X3830mm31mm17mm1 382NOK
AC192M-18X3830mm31mm18mm1 382NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

C133-serien, nøkkelfri foring

StilModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris (eks. mva)
AC133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "910NOK
AC133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "1 190NOK
AC133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "973NOK
AC133E-100M6 x 201.969 "1.358 "1"1 058NOK
AC133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "1 317NOK
AC133E-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "1 239NOK
AC133E-200M8 x 253.15 "1.673 "2"1 476NOK
AC133E-225M8 x 253.543 "1.673 "2.25 "1 818NOK
AC133E-243M8 x 253.74 "1.673 "2.437 "1 943NOK
AC133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "1 131NOK
AC133E-193M8 x 253.15 "1.673 "1.937 "1 467NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Nøkkelfri foringer

StilModellPris (eks. mva)
AC801M-0202 035NOK
AC801E-26210 330NOK
AC801E-26810 330NOK
AC801E-25610 330NOK
AC801E-1814 806NOK
AC801E-1934 806NOK
AC801E-1623 896NOK
AC801E-1874 818NOK
AC801E-1002 183NOK
AC801E-0681 635NOK
AC801M-0151 661NOK
AC801E-2128 249NOK
AC801E-2188 249NOK
AC801E-2379 177NOK
AC801E-2319 177NOK
AC801E-2439 177NOK
AC801E-1062 547NOK
AC801E-28711 366NOK
AC801E-1433 137NOK
AC801E-1563 896NOK
AC801E-0811 973NOK
AC801E-0931 973NOK
AC801M-0171 635NOK
AC801E-2258 249NOK
AC801E-28111 366NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?