Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 Nøkkelløs bøssing Diameter 2.250 tommer 4 Bolt | AC7FJK 38G657

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 Nøkkelfri bøssediameter 2.250 tommer 4 bolter

På lager
Vare: AC7FJK Modell: C133E-225Kryssref.: 38G657
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
1 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
BoltstørrelseM8 x 25
FinishLett belagt olje
Hub Kontakt Pressure (PSI)17,608
Låseboltantall4
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.543 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.002
Total lengde1.673 "
Skaft Dia.2.25 "
Shaft Dia. Toleranse-0.002
Overførbar skyvekraft (kg)5471
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)1736
typenC133 Series
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)10.5
Skipets bredde (cm)10.5
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-075 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.750 tommer 5 Bolt | AC7FJA 38G648 C133E-075M6 x 200.75 "1.358 "0.75 "910NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-100 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.000 tommer 6 Bolt | AC7FJB 38G649 C133E-100M6 x 201.969 "1.358 "1"1 058 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-125 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.250 tommer 8 Bolt | AC7FJC 38G650 C133E-125M6 x 202.362 "1.358 "1.25 "1 317 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-137 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.375 tommer 8 Bolt | AC7FJD 38G651 C133E-137M6 x 202.362 "1.358 "1.375 "1 190 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-143 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.438 tommer 4 Bolt | AC7FJE 38G652 C133E-143M6 x 202.559 "1.358 "1.437 "1 239 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-150 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.500 tommer 4 Bolt | AC7FJF 38G653 C133E-150M6 x 202.559 "1.358 "1.5 "973NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-175 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.750 tommer 4 Bolt | AC7FJG 38G654 C133E-175M8 x 252.953 "1.673 "1.75 "1 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C133E-225 Nøkkelfri bøssediameter 2.250 tommer 4 bolter
1 818 NOK / enhet