Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.375 tommer 8 Bolt | AC7FKA 38G671

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 Nøkkelfri bøssediameter 1.375 tommer 8 bolter

På lager
Vare: AC7FKA Modell: C192E-137Kryssref.: 38G671
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
2 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
BoltstørrelseM6 x 20
FinishSink belagt
Hub Kontakt Pressure (PSI)6535
Låseboltantall8
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 003
Total lengde1.969 "
Skaft Dia.1.375 "
Shaft Dia. Toleranse+/-. 003
Overførbar skyvekraft (kg)10,943
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)7523
typenC192 Series
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)6.57
Skipets lengde (cm)6.57
Skipets bredde (cm)6.57
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.625 tommer 4 Bolt | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "1 189 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.688 tommer 4 Bolt | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "1 511 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.750 tommer 4 Bolt | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "1 174 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.813 tommer 5 Bolt | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "1 549 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.875 tommer 5 Bolt | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "1 205 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.938 tommer 5 Bolt | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "1 571 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.000 tommer 5 Bolt | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"1 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-137 Nøkkelfri bøssediameter 1.375 tommer 8 bolter
2 937 NOK / enhet