Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.625 tommer 4 Bolt | AC7FJM 38G659

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Nøkkelfri bøssediameter 0.625 tommer 4 bolter

På lager
Vare: AC7FJM Modell: C192E-062Kryssref.: 38G659

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelfri foring
BoltstørrelseM6 x 20
FinishSink belagt
Hub Kontakt Pressure (PSI)10,348
Låseboltantall4
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 003
Total lengde1.22 "
Skaft Dia.0.625 "
Shaft Dia. Toleranse+/-. 003
Overførbar skyvekraft (kg)5471
Overførbart dreiemoment (Ft.-Lbs.)1708
typenC192 Series
Tåler temp.Opptil 400 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.07
Skipets lengde (cm)6.07
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483608000
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Total lengdeSkaft Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.688 tommer 4 Bolt | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "1 511 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.750 tommer 4 Bolt | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "1 174 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.813 tommer 5 Bolt | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "1 549 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.875 tommer 5 Bolt | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "1 205 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Nøkkelløs bøssing Diameter 0.938 tommer 5 Bolt | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "1 571 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.000 tommer 5 Bolt | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"1 574 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-106 Nøkkelløs bøssing Diameter 1.063 tommer 6 Bolt | AC7FJV 38G666 C192E-1062"1.472 "1.063 "1 369 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Nøkkelfri bøssediameter 0.625 tommer 4 bolter
1 189 NOK / enhet