KEYSHAFT Nøkkelaksler

Brukes med maskinnøkler for overføring av dreiemoment til gir, tannhjul, remskiver eller koblinger. Gi en retthetstoleranse på 0.012 in per ft og tilgjengelig i kaldtrukket karbonstål, polert rustfritt stål og aluminium

filtre

KEYSHAFT -

Imperial Keyed Shafts

Taktede aksler med en kileskåret design er egnet for bruk med motorer for å redusere vibrasjoner og oppnå strammere toleranser, sammenlignet med nøkkelfrie modeller. Disse kaldtrekkede akslene er tilgjengelige i forskjellige materialer for å passe til en lang rekke bruksområder, for eksempel konstruksjon i karbonstål 1045 for sekundære operasjoner, aluminiumsmaskin i aluminiumskvalitet for robotapplikasjoner og aksler i rustfritt stål for matbehandlingsapplikasjoner. Velg mellom et bredt spekter av disse polerte akslene, tilgjengelig i diametre fra 5/16 til 5/8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellMateriale Keyway størrelseTotal lengdeDag.KlasseDia. ToleranseRetthetstoleransePris (eks. mva)
A1 1/4 GKS-1045-9Karbonstål1 / 4 "x 1 / 8"9"-Grade 1045-0.012 in./ft.511NOK
A2 1/4 GKS-1045-3Karbonstål1 / 2 "x 1 / 4"3"-Grade 1045--455NOK
A2 7/16 GKS-316-9Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"9"-Grade 316--3 352NOK
A2 7/16 GKS-316-3Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"3"-Grade 316--1 186NOK
A2 GKS-316-6Rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"6"-Grade 316--1 713NOK
A2 7/16 GKS-316-6Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"6"-Grade 316--2 266NOK
A2 7/16 GKS-316-48Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"48 "-Grade 316--14 991NOK
A2 3/16 GKS-304-3Rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"3"-Grade 304--585NOK
A2 7/16 GKS-316-36Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"36 "-Grade 316--11 237NOK
A2 7/16 GKS-316-24Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"24 "-Grade 316--7 855NOK
A2 3/16 GKS-304-6Rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"6"-Grade 304--1 089NOK
A2 7/16 GKS-316-12Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"12 "-Grade 316--4 107NOK
A2 7/16 GKS-316-60Rustfritt stål5 / 8 "x 5 / 16"60 "-Grade 316--17 177NOK
RFQ
A2 3/16 GKS-304-9Rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"9"-Grade 304--1 589NOK
A2 3/16 GKS-304-12Rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 4"12 "-Grade 304--2 307NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?