Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 12MM GKS-1045-300 Keyed Shaft, 12mm Dia., 300mm Length, Carbon Steel | AC4MTC 30F808

KEYSHAFT 12 mm GKS-1045-300 kileaksel, 12 mm diameter, 300 mm lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MTC Modell: 12MM GKS-1045-300Kryssreferanse: 30F808
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter12mm
Keyway4 2.5 mm x mm
Lengde300mm
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)1.19
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeKeywayMaterialePris
NØKKELAKSEL 8MM GKS-1045-300 Keyed Shaft, 8mm Dia., 300mm Length, Carbon Steel | AC4MRP 30F795 8MM GKS-1045-3008mm300mm2 1.2 mm x mmKarbonstål klasse 1045287NOK
NØKKELAKSEL 20MM GKS-1045-1200 Keyed Shaft, 20mm Dia., 1200mm Length, Carbon Steel | AC4MTU 30F823 20MM GKS-1045-120020mm1200mm6 3.5 mm x mmKarbonstål klasse 10451 887 NOK
NØKKELAKSEL 24MM GKS-1045-1500 Keyed Shaft, 24mm Dia., 1500mm Length, Carbon Steel | AC4MUB 30F830 24MM GKS-1045-150024mm1500mm8 4 mm x mmKarbonstål klasse 10452 412 NOK
NØKKELAKSEL 25MM GKS-1045-300 Keyed Shaft, 25mm Dia., 300mm Length, Carbon Steel | AC4MUD 30F832 25MM GKS-1045-30025mm300mm8 4 mm x mmKarbonstål klasse 1045523NOK
NØKKELAKSEL 40MM GKS-1045-300 Keyed Shaft, 40mm Dia., 300mm Length, Carbon Steel | AC4MUK 30F838 40MM GKS-1045-30040mm300mm12 5 mm x mmKarbonstål klasse 1045755NOK
NØKKELAKSEL 40MM GKS-1045-500 Keyed Shaft, 40mm Dia., 500mm Length, Carbon Steel | AC4MUL 30F839 40MM GKS-1045-50040mm500mm12 5 mm x mmKarbonstål klasse 10451 154 NOK
NØKKELAKSEL 40MM GKS-1045-1200 Keyed Shaft, 40mm Dia., 1200mm Length, Carbon Steel | AC4MUN 30F841 40MM GKS-1045-120040mm1200mm12 5 mm x mmKarbonstål klasse 10453 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 12 mm GKS-1045-300 kileaksel, 12 mm diameter, 300 mm lengde, karbonstål
489NOK / enhet