Jib kraner

filtre

VESTIL -

JIB-CB-serien bærbare svingkraner

Vestil JIB-CB-serien svingkraner er unikt designet for å heise tunge laster med en gaffeltruck. De har stålkonstruksjon med en blåmalt finish for å redusere oksidasjonsreaksjoner på de eksponerte overflatene og en fast lengde I-bjelke som kan svinge opptil 360 grader for full tilgang.

StilModellSakGaffelrørbreddeBase høydeBase lengdeBakkeklaringHøydeLengdeTotal I-Beam-lengdePris (eks. mva)
AJIB-CB-36-f.Kr.Base-36 "--38 9 / 16 "42 3 / 16 "-33 301NOK
RFQ
BJIB-CBx-36-f.Kr.Base----18 "66 3 / 16 "-35 579NOK
RFQ
CJIB-CBx-18-f.Kr.Base----18 "66 3 / 16 "-27 690NOK
RFQ
DJIB-CB-18-f.Kr.Base-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-25 929NOK
RFQ
EJIB-CBx-50-10-10-f.Kr.Bærbar kran7 1 / 2 "36 "42.19 "-130.31 "205.31 "-152 630NOK
RFQ
FJIB-CBx-100-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 1 / 2 "36 "42.19 "-130.31 "181.31 "-148 363NOK
RFQ
GJIB-CB-50-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-126.06 "112 1 / 8 "-107 758NOK
RFQ
HJIB-CB-100-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-140 889NOK
RFQ
IJIB-CB-25-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "66 536NOK
RFQ
JJIB-CB-100-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "105 268NOK
RFQ
KJIB-CB-50-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "100 855NOK
RFQ
LJIB-CBx-25-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "181.31 "-78 103NOK
RFQ
MJIB-CB-25-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-126.06 "112 1 / 8 "-71 245NOK
RFQ
NJIB-CB-50-10-10Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "137 123NOK
RFQ
OJIB-CB-25-10-10Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "119.9375 "125.94 "-120 "101 844NOK
RFQ
PJIB-CBx-25-10-10-f.Kr.Bærbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "205.31 "-115 317NOK
RFQ
QJIB-CB-50-10-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "135 1 / 8 "-144 741NOK
RFQ
RJIB-CB-25-10-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-108 787NOK
RFQ
SJIB-CBx-50-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 1 / 2 "18 "42.19 "-126.25 "181.31 "-113 154NOK
RFQ
OZ LIFTING PRODUCTS -

Davit Crane, 2500 lbs kapasitet, 46 til 82 tommers rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
OZTP2500DAVCF2KCC72 926 NOK
VESTIL -

Stålfestemontert jib-kran, 47-1/2 tomme rekkevidde 600 lb. Kapasitet, svart

ModellSakPris (eks. mva)
WTJ-HITCHAG8CNQ12 259 NOK
RFQ
12

Jib kraner

Jibbkraner brukes i industrilokaler for løfting og transport av tunge gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av svingkraner fra merker som Caldwell, Vestil og Dayton. Caldwell svingkraner har sveiset stålkonstruksjon som sikrer holdbarhet og styrke. Disse svingkranene er basemontert og kommer med gul finish for en skinnende overflate og effektiv varmeabsorpsjon. De gir 360 graders svingrotasjon og er i stand til å løfte laster opp til 5 tonn. Dayton davit-kraner er laget av sveiset stål eller sveiset rustfritt stål for lengre levetid og korrosjonsbestandighet. Disse bærbare kranene kommer med rød pulverlakk / varmgalvanisering / elektropolerende finish for å gi høyere sveisbarhet og utmerket motstand mot mekaniske skader. De kan håndtere laster opp til 1 tonn. Disse svingkranene er tilgjengelige i varianter med 188, 202, 206 og 360 graders svingvinkler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?