VESTIL JIB-CB-25-10-10 Bærbar Jib Crane, Gaffelrørbase 250 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7UQK

VESTIL JIB-CB-25-10-10 Bærbar svingkran, gaffelrørbase 250 Lb. Kapasitet, 10 fot

Vare: AG7UQK Modell: JIB-CB-25-10-10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

101 844 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar kran
Base høyde18 "
Base lengde42 3 / 16 "
Base bredde42 3 / 16 "
Bjelkeflensbredde4"
Bjelkehøyde6"
Bjelkelengde120 "
Kapasitet250 lbs.
FARGEBlå
Dybde136.125 "
Flensbredde4"
For gaffeltykkelse2.63 "
For gaffelbredde7.63 "
Gaffelsenter24 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffelrørhøyde2 5 / 8 "
Gaffelrørbredde7 5 / 8 "
Bakkeklaring119.9375 "
Høyde125.94 "
Lengde136.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjulnone
DriftsmodusHåndbok
Total I-Beam-lengde120 "
Rotasjon360 grader
Under I-Beam Høyde119 15 / 16 "
Brukbar bjelkelengde109 3 / 4 "
Brukbar I-Beam Lengde109 3 / 4 "
Bredde42.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 405
Skipets høyde (cm)319.56
Skipets lengde (cm)345.76
Skipets bredde (cm)107.16
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGaffelrørbreddeBase høydeBase lengdeBakkeklaringHøydeLengdeTotal I-Beam-lengdePris
VESTIL JIB-CB-100-8-10 Portable Jib Crane, Gaffelrørbase 1000 Lb. Kapasitet, 8 fot | AG7UQH JIB-CB-100-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-96 "105 268 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-8-10 Portable Jib Crane, Gaffelrørbase 250 Lb. Kapasitet, 8 fot | AG7UQL JIB-CB-25-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "66 536 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-10-10 Bærbar Jib Crane, Gaffelrørbase 500 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7UQN JIB-CB-50-10-10Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42 3 / 16 "120.1875 "130 1 / 4 "-120 "137 123 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-50-8-10 Portable Jib Crane, Gaffelrørbase 500 Lb. Kapasitet, 8 fot | AG7UQP JIB-CB-50-8-10Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42 3 / 16 "120.0625 "126.06 "-96 "100 855 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-100-8-10-BC Bærbar svingkran med betongbunn, 8 fot størrelse, 1000 Lb. Kapasitet | CE3EDG JIB-CB-100-8-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "36 "42.19 "-130 1 / 4 "111 1 / 8 "-140 889 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-18-BC Ekstra stålbase med betong, 18 tommers størrelse | CE3EDH JIB-CB-18-f.Kr.Base-18 "--20 11 / 16 "42 3 / 16 "-25 929 NOK
RFQ
VESTIL JIB-CB-25-10-10-BC Bærbar svingkran med betongbase, 10 fot størrelse, 250 Lb. Kapasitet | CE3EDJ JIB-CB-25-10-10-f.Kr.Bærbar kran7 5 / 8 "18 "42.19 "-125.94 "136 1 / 8 "-108 787 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JIB-CB-25-10-10 Bærbar svingkran, gaffelrørbase 250 Lb. Kapasitet, 10 fot
101 844 NOK / enhet