RULAND MANUFACTURING Kjevekobling edderkopper

Designet for bruk med koblingsnav for bevegelsesoverføringsoperasjoner i produksjons- og maskineringsapplikasjoner. Har polyuretankonstruksjon for å tåle høye støtbelastninger og støt med ekstra holdbarhet

filtre

RULAND MANUFACTURING -

Buet kjevekobling edderkopper, polyuretan

Ruland Manufacturing koblingsedderkopper med buet kjeve er designet for å dempe støt og imøtekomme feiljustering (vinkelmessig, parallell og aksial) mellom koblingsnav. Edderkoppkoblingene passer mellom to koblingsnav for en sikker tilkobling. De er laget av polyuretan, krever ikke smøring og tåler smuss, sand, fett, olje og fuktighet. Disse koblingsinnsatsene brukes med koblingsnav og kan håndtere dreiemoment opp til 8000 RPM. Velg fra et bredt utvalg av koplingsedderkopper, tilgjengelig med 4 og 6 armer på Raptor Supplies.

StilModellUtenfor Dia.FARGEKoblingsstørrelseStørrelsemoment~~POS=TRUNCTorsjonsstivhet (grad / inn- kg)BreddeSakPris (eks. mva)
AJD10 / 15-92Y-GulJC10 / MJC15-5 kg. Kg0.2700.197 "Innkobling av kjeve229NOK
BJD10 / 15-98R-RødJC10 / MJC15-8 kg. Kg0.1210.197 "Innkobling av kjeve222NOK
CJD16 / 25-85B-BlåJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 kg. Kg0.1080.333 "Innkobling av kjeve409NOK
AJD12 / 19-92Y-GulJC12 / MJC19-9 kg. Kg0.2570.25 "Innkobling av kjeve274NOK
DJD36 / 57-98R-RødJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 kg. Kg0.0030.75 "Innkobling av kjeve959NOK
BJD16 / 25-98R-RødJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 kg. Kg0.0240.333 "Innkobling av kjeve301NOK
BJD12 / 19-98R-RødJC12 / MJC19-15 kg. Kg0.1140.25 "Innkobling av kjeve282NOK
EJD26 / 41-92Y-GulJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 kg. Kg0.0120.542 "Innkobling av kjeve455NOK
EJD36 / 57-92Y-GulJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 kg. Kg0.0040.75 "Innkobling av kjeve989NOK
CJD10 / 15-85B-BlåJC10 / MJC15-2.4 kg. Kg0.4500.197 "Innkobling av kjeve280NOK
AJD16 / 25-92Y-GulJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 kg. Kg0.0670.333 "Innkobling av kjeve298NOK
DJD26 / 41-98R-RødJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 kg. Kg0.0060.542 "Innkobling av kjeve457NOK
FJD21 / 33-98R1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp337NOK
AJD21 / 33-92Y1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp332NOK
GJD21 / 33-85B1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Kjevekobling edderkopp483NOK
HJD32 / 51-98R2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Kjevekobling edderkopp707NOK
IJD32 / 51-92Y2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Kjevekobling edderkopp749NOK
RULAND MANUFACTURING -

Urethane Spider Jc12/mjc19 Koblingsstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
JD12/19-85BAC9NNH374NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?