JUSTRITE Innendørs søppelkasser

filtre

JUSTRITE -

Våpenhvile-seriens avfallsbeholdere for sigarettavhending

StilModellKapasitetFARGEHøydePris (eks. mva)
A26624W4.5 gal.Hvit14.25 "1 973NOK
B26624K4.5 gal.Svart14.25 "2 014NOK
C26624G4.5 gal.Grå14.25 "1 810NOK
D26626W6 gal.Hvit17.75 "1 996NOK
E26626K6 gal.Svart17.75 "2 041NOK
F26626G6 gal.Grå17.75 "1 839NOK
JUSTRITE -

Avfallsbeholdere i våpenhvileserien

StilModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.Topp designBreddePris (eks. mva)
A26040W4.5 gal.Hvit13.25 "-11.875 "--1 870NOK
B26604W4.5 gal.Hvit14.25 "5"12.125 "Trakt-1 850NOK
C26604G4.5 gal.Grå14.25 "5"12.125 "Trakt-1 687NOK
D26604K4.5 gal.Svart14.25 "5"12.125 "Trakt-1 891NOK
E260404.5 gal.Grå13.25 "---13.25 "1 703NOK
F26040K4.5 gal.Svart13.25 "-11.875 "--1 891NOK
G26050K6 gal.Svart15.75 "-11.75 "--1 697NOK
H26606K6 gal.Svart16.75 "5"12.125 "Trakt-1 920NOK
I26606W6 gal.Hvit16.75 "5"12.125 "Trakt-1 876NOK
J260506 gal.Grå15.75 "-11.75 "--1 516NOK
K26606G6 gal.Grå16.75 "5"12.125 "--1 718NOK
L26050W6 gal.Hvit15.75 "-11.75 "--1 679NOK
M26612W12 gal.Hvit21 "5.25 "15.125 "Trakt-2 133NOK
N26001W12 gal.Hvit20.25 "-14.5 "--2 065NOK
O2600112 gal.Grå--14.5 "--1 870NOK
P2641212 gal.Grå21 "5.25 "14.5 "Trakt-2 404NOK
Q26612K12 gal.Svart21 "5.25 "15.125 "Trakt-2 133NOK
R26612G12 gal.Grå21 "5.25 "15.125 "--2 074NOK
S26001K12 gal.Svart20.25 "-14.5 "--2 106NOK
T2600515 gal.Grå--14.5 "-25 "1 879NOK
U26615W15 gal.Hvit25.75 "5.25 "15.125 "Trakt-2 262NOK
V2641515 gal.Grå25.75 "5.25 "14.5 "Trakt-2 472NOK
W26615G15 gal.Grå25.75 "5.25 "15.125 "--2 141NOK
X26005K15 gal.Svart25 "-14.5 "--2 121NOK
Y26005W15 gal.Hvit25 "-14.5 "--2 072NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?