JUSTRITE 26626G avfallsbeholder for sigarettavfall, 6 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, grå | AD2NLW 3RYY5

JUSTRITE 26626G avfallsbeholder for sigarettavfall, 6 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, grå

På lager
Vare: AD2NLW Modell: 26626GKryssreferanse: 3RYY5

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet6 gal.
FARGEGrå
TrommehodematerialeAluminum
TrommelmaterialeStål
Materiale til grillbeskyttelseAluminum
Høyde17.75 "
MaterialeStål
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger1
Utenfor Dia.12.125 "
FormRund
StyrkeMedium Duty
Topp designTrakt med rist

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Grillbeskyttelse holder andre typer søppel ute for sikker inneslutning og slukking av tente sigaretter. Fatene skal ikke fylles mer enn 3/4.

Egenskaper:

  • Inneholde og slukke tente sigaretter
  • Trygg og attraktiv

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydePris
JUSTRITE 26624K avfallsbeholder for sigarettavfall, 4.5 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, svart | AD2NLR 3RYX9 26624K4.5 gal.Black14.25 "2 014 NOK
JUSTRITE 26624G avfallsbeholder for sigarettavfall, 4.5 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, grå | AD2NLT 3RYY1 26624G4.5 gal.Grå14.25 "1 810 NOK
JUSTRITE 26624W avfallsbeholder for sigarettavfall, 4.5 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, hvit | AD2NLU 3RYY3 26624W4.5 gal.Hvit14.25 "1 973 NOK
JUSTRITE 26626K avfallsbeholder for sigarettavfall, 6 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, svart | AD2NLV 3RYY4 26626K6 gal.Black17.75 "2 041 NOK
JUSTRITE 26626W avfallsbeholder for sigarettavfall, 6 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, hvit | AD2NLX 3RYY7 26626W6 gal.Hvit17.75 "1 996 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26626G avfallsbeholder for sigarettavfall, 6 gallon, aluminiumshode med grillbeskyttelse, grå
1 839 NOK / enhet