SANDVIK COROMANT Indekserbare sluttfabrikker

Inkluderer parallellogram, firkant- og rektangelformede boreinnsatser, endefreser og endefreser. Indekserbare borinnsatser aksepterer enkelt bor og gir enkel fastspenning med verktøy. Tilgjengelig i PVD, MTCVD og ubestrøket belegg

filtre

SANDVIK COROMANT -

Indekserbare firkantede skulderendefreser

StilModellSakPris (eks. mva)
AA490-032M32-08MKjølevæske2 361NOK
BRA216F-10O13S-038Endfres1 576NOK
SANDVIK COROMANT -

Indekserbare ansiktsfreser

StilModellSakPris (eks. mva)
AA345-051R19-13MFacemill Cutter9 503NOK
BA419-076R25-14MVerktøyholder3 966NOK
SANDVIK COROMANT -

Utskiftbare borespisser, stålkropp, skruklemmemontering

Sandvik CoroDrill 870 Series borspisser er designet for høy penetrasjon og kvalitetshull. Disse enhetene tilbyr utskiftbare spisser for maksimal hulltaking med en rekkevidde på 12 til 20.90 mm. De kommer videre med ny skjærekantgeometri for å tillate lave skjærekrefter, borrillet design for god sponkontroll og høy presisjonsgrensesnitt mellom borkroppen og spissen for ekstra verktøystabilitet. Utvalgte modeller har flerlags TiAIN (Titanium Aluminum Nitride)-belagt finish for forbedret kantlinjeflis og redusert restspenning, samt gir slitasjemotstand mot flanker. Velg fra en rekke av disse borspissene, tilgjengelig i innsatsstørrelser på 0.440 til 1.049 tommer.

StilModellANSI-nummerSett inn størrelsePris (eks. mva)
A870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "1 551NOK
A870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "1 207NOK
A870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "439NOK
A870-1420-14-MM 2234870-1420-14-MM 22340.559 "471NOK
A870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "1 815NOK
SANDVIK COROMANT -

Indekserbar boremaskin 1.049 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
870-2600-26LX125-3AH2RCV.2 869 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?