SQUARE D IEC supplerende beskyttere

Firkantet D D-kurve to-polet IEC tilleggsbeskyttere utløses øyeblikkelig når strømbelastningen overstiger ti til 20 ganger enhetens klassifisering. Disse bryterne monteres komfortabelt på en standard 35 mm DIN-skinne og er UL 1077 oppført for å motstå skade på grunn av overstrøm og kortslutning.

filtre

SQUARE D -

IEC supplerende beskyttere: C-kurve

Square D IEC-tilleggsbeskyttere gir kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse til følsomme elektriske kretser og er ideelle for sentralbord, tavler, motorstyringssentre og busway-applikasjoner. De har en termisk-magnetisk tur for å gi beskyttelse mot langvarig og øyeblikkelig strømbegrensning og montering på DIN-skinne for aluminium / kobberledninger i størrelser mellom 22 og 2 AWG. De er også utstyrt med klemmeterminaler som sikrer jevn installasjon. Disse CSA-sertifiserte og UL-listede IEC-tilleggsbeskyttere er tilgjengelige i 1-, 2- og 3-polskonfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellampsDC-spenningsvurderingMin. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
AMGN615044250 VDC15AWG10.71 "301NOK
AMGN615055250 VDC14AWG10.71 "2 686NOK
BMGN615255500 VDC14AWG21.42 "5 158NOK
AMGN6150913250 VDC10AWG10.71 "2 058NOK
BMGN6153015500 VDC14AWG21.42 "4 994NOK
AMGN6151015250 VDC14AWG10.71 "2 534NOK
BMGN6153430500 VDC10AWG21.42 "5 158NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?